Crijeva za stlačeni zrak, u rolama
Filtrirajte proizvode u Crijeva za stlačeni zrak, u rolama Continental (1) Fitt (2) Riegler (1) Rasprodaja <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Namirnice <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Ulje <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Voda <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Zrak <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 5/16" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3/8" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 1/2" <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 5/8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3/4" <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 6 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 7 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 8 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 12 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 20 bar <span><i>(</i>4<i>)</i></span> AfPS GS 2019:01 PAK, Kat. 2b <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Direktiva 78/142/EEZ <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Direktiva 2011/65/EU (RoHS Direktiva) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Direktiva 2015/563/EU <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DM 21.3.73 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> FDA 21 CFR 175.300 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EEZ) br. 777/82 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EU) br. 10/2011 (simulanti A, B, C) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EU) br. 10/2011 (simulanti A, B, C, D1) <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Uredba (EU) br. 2020/1245 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 1895/2005 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 1935/2004 <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 2023/2006 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 6 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 8 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9,5 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 13 mm <span><i>(</i>4<i>)</i></span> 16 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 19 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Predmeti s izrezom <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
PVC Perlon-armirano crijevo
Fitt
| Crijeva za kompresore, pneumatska crijeva
Fleksibilno mekano PVC crijevo s tekstilnim ojačanjem za protok prehrambenih tekućina, s tlakom zraka, pogodno i kao crijevo za vodu ili komprimirani zrak.
6 mm 1/4" 20 bar Namirnice , Voda , Zrak 3 mm
12 mm
60 bar
0,103 kg/m
100 m
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
Rasprodaja
PVC crijevo Perlon armirano, plavo/crveno
Fitt
| Crijeva za kompresore, pneumatska crijeva
Fleksibilno, mekano PVC crijevo s Polyesterskim umetkom otpornim na pritisak i transparentnim dizajnom boje za protok komprimiranog zraka, vode i tekuće hrane s alkoholnim udjelom do 20%.
9 mm 3/8" 20 bar plava Voda , Zrak 3 mm
15 mm
60 bar
0,136 kg/m
25 m
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
6 mm 1/4" 20 bar Namirnice , Ulje , Voda , Zrak 2 mm
10 mm
60 bar
20 mm
0,065 kg/m
100 m
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristika
6 mm 1/4" 20 bar Zrak 3 mm
12 mm
80 bar
5,9 kg/m
50 m
Prikaži više karakteristika Prikaži manje karakteristikaPrikazuj 1-4 od 4 stavke.