Menu

PU Crijevo za komprimirani zrak Ragno, 20 bar

iz Continental   |   više Crijeva za kompresore, pneumatska crijeva

Ispis
Posebno glatko, fleksibilno i lagano crijevo za komprimirani zrak otporno na abraziju za pneumatske alate, pištolj za prskanje i pištolj za lakiranje.
Područje primjene
  • pneumatski alati
  • pištolj za prskanje i raspršivanje

Prednosti / Izvedba
  • posebno mekani vanjski sloj sprječava ogrebotine lakiranih površina
  • visoka otpornost na ozon, ugljikovodike, masti i ulja

  • sigurnost hrane prema CE 1935/2004 (simulirajuća otapala A, B, C)

Primjena / bilješke
  • Vrijednosti radnog tlaka/tlaka pucanja vrijede za +23 °C
  • Tolerancije dimenzija ±5%
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • unutrašnjost/vanjski omot
posebna mješavina Polyurethana i Thermoplasta
  • boja
zelena
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • raspon temperature
-15 °C do +60 °C

Materijal
  • Jezgra/pokrov od posebne mješavine poliuretana i termoplasta, zelene boje

Tehnički podaci
  • Direktiva 78/142/EEZ
  • DM 21.3.73
  • Uredba (EEZ) br. 777/82
  • Uredba (EU) br. 10/2011 (simulanti A, B, C)
  • Uredba (EU) br. 2020/1245
  • Uredba (EZ) br. 1895/2005
  • Uredba (EZ) br. 1935/2004
  • Uredba (EZ) br. 2023/2006

Značajke kvalitete i certifikati

HranaUljeVodaZrak