Crijevo za kočnice FBD DIN 74310

iz Semperit   |   više Crijeva za kočnice

Ispis
Crijevo za automobilske zračne kočnice i druge sustave komprimiranog zraka u motornim vozilima i prikolicama.
Područje primjene
  • motorna vozila
  • prikolica
  • sustavi zračnih kočnica

Prednosti / Izvedba
  • 100% ispitano na tlak
  • 100% kontrola unutarnjeg promjera ispitivanjem kuglicom
  • deka otporna na habanje

Primjena / bilješke
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • Faktor sigurnosti
5:1
  • Raspon temperature
-40 °C do +70 °C

Materijal
  • EPDM jezgra, crna, glatka
  • Tekstilni uložak s užetom
  • EPDM poklopac, crni, glatki, otporan na abraziju

Tehnički podaci
  • DIN 74310:1993

Značajke kvalitete i certifikati

VodaZrak


Preuzimanja