Menu

Usisno-tlačno PVC crijevo Arizona Extreme Elastic

iz Continental   |   više Crijeva za vodu

Ispis
Izuzetno elastično PVC crijevo sa zelenom, otpornom na udarce PVC spiralom za bolju otpornost na abraziju, super elastično čak i na hladnoći, vrlo fleksibilno i lagano. Primjena kao crijevo za gnoj, komunalna vozila i u poljoprivredi za sustave navodnjavanja.
Područje primjene
  • Općinska tehnologija
  • Sustavi za navodnjavanje
  • kanalizacija
  • Gnojišta u poljoprivredi

Prednosti / Izvedba
  • posebna pogodnost i elastičnost na niskim temperaturama
  • glatka površina

Primjena / bilješke
  • Navedene vrijednosti vrijede za +23 °C ± 2 °C (ISO 291)

Tehnički podaci
  • boja
crna, sa zelenom spiralom
  • temperaturno područje
-40 °C do + 55 °C
  • Radni tlak / pucanje / vakumsko opterećenje
navedene vrijednosti vrijede pri +23 ° C

Materijal
  • PVC, crni sa zelenom krutom PVC spiralom

Značajke kvalitete i certifikati

AbrazijaVoda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi