Menu

Usisno-tlačno PVC crijevo Luisiana

iz Continental   |   više Crijeva za vodu

Ispis
Lagano, fleksibilno i nepropusno PVC crijevo s tvrdom PVC spiralom, pogodno kao usisno i tlačno crijevo za hranu i tekućine.
Područje primjene
  • za pivo, vino, ocat itd.

Prednosti / Izvedba
  • lako
  • fleksibilno
  • otporan na udarce
  • lako se čisti
  • otporan na vremenske uvjete
  • otporan na mnoge kemikalije
  • siguran za hranu

  • Prema Uredbi EU 1935/2004 i 10/2011 prikladnoj za kontakt s hranom (simulanti A, B, C, migracijska ispitivanja provedena na 40 ° C tijekom 24 sata)

Primjena / bilješke
  • Ist für den Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Alkohol (bis 20 %), für die Simulanzien A, B, und C, für einen wiederholten Kontakt von max. 2 Stunden bei einer Höchsttemperatur von +70 °C vorgesehen.
  • angeführte Werte gelten bei +23 °C ± 2 °C (ISO 291)
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
PVC, glatka
  • jezgra
tvrda PVC spirala
  • vanjski omot
PVC, žuto-prozirno
  • raspon temperature
-5 °C do +60 °C
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • radni / tlak pucanja / vakuumsko opterećenje
navedene vrijednosti vrijede pri +23 ° C
 

Materijal
  • Seele aus PVC, gelb-transparent, glatt
  • Einlage aus Hart-PVC-Spirale
  • Decke aus PVC, gelb-transparent

Tehnički podaci
  • Richtlinie 78/142/EWG
  • Verordnung (EG) Nr. 1895/2005
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011

Značajke kvalitete i certifikati

LebensmittelWasser


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi