Menu

Crijevo za vodu TRIX ROTSTRAHL®

iz Continental   |   više Crijeva za vodu

Ispis
TRIX ROTSTRAHL® je višenamjensko crijevo za vodu i profesionalnu uporabu. Pražnjenje, čišćenje, punjenje, prskanje i zalijevanje neke su od značajki koje razlikuju ovo crijevo.
Područje primjene
  • industrija i trgovina
  • građevinarstvo
  • komunalna poduzeća
  • poljoprivreda, uređenje i hortikultura

Prednosti / Izvedba
  • do DN 1 "PWIS, sredstvo za oslobađanje i bez masnoće
  • mali otpor protoku
  • vrlo fleksibilan i robustan u isto vrijeme
  • otporan na ozon, UV i vremenske uvjete

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
EPDM, crna, neporozna, glatko istisnuta
  • jezgra
sintetička pređa
  • vanjski omot
    do DN 1 "
    od DN 1 1/8 "
EPDM crn sa 6 crvenih pruga, otporan na ozon, vremenske uvjete i UV zrake,
istisnuto glatko
uzorak tkanine
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • raspon temperature
–40 °C do +100 °C

Materijal
  • Seele aus EPDM, schwarz, porenfrei, glatt extrudiert
  • Einlage aus synthetischen Garnen
  • Decke aus EPDM schwarz, mit 6 roten Streifen
    - bis DN 1" glatt extrudiert
    - ab DN 1 1/8" stoffgemustert

LuftChemieWasserHeißwasser