PVC crijevo za vodu NTS®, žuto

iz Fitt   |   više Crijeva za vodu

Ispis

Robusno i svestrano višenamjensko vrtno crijevo, NTS ® ŽUTO, 6-slojno sa SKY TECH prevlakom s posebnom UV zaštitom protiv starenja crijeva, što površini crijeva daje mat finiš.


Područje primjene
  • hobi i profesionalno zalijevanje i čišćenje

Prednosti / Izvedba
  • usklađeno s RoHS i REACH (bez SVHC)
  • bez PAH (policiklični aromatski ugljikovodici)
  • 30 godina jamstva ako se koristi na odgovarajući način i u skladu s proizvodom

Primjena / bilješke
  • Navedene vrijednosti radnog i tlaka pucanja vrijede za +23 °C ±2 °C (ISO 291)
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
6-slojna, žuta
  • jezgra
crni zaštitni sloj protiv algi, žuti srednji sloj, NTS tkanina
  • vanjski omot
prozirni vanjski omot, SKY TECH premaz s posebnom UV zaštitom protiv starenja crijeva
  • raspon temperature
–20 ° C do +60 ° C
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • radni / rasprskavajući tlak
navedene vrijednosti vrijede pri 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)

Materijal
  • Jezgra 6-slojna, žuta
  • Umetak od crnog zaštitnog sloja protiv algi, žutog međusloja i NTS ojačanja od tkanine
  • Poklopac izrađen od SKY TECH premaza s posebnom UV zaštitom od starenja crijeva

Značajke kvalitete i certifikati

Voda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik