Menu

Crijevo za ispiranje kanala IK25, 250 bar

iz Semperit   |   više Crijeva za ispiranje kanala

Ispis
Tlačno crijevo za uporabu na vozilima za čišćenje kanalizacije s obostrano uprešanim priključcima. S jedne strane unutarnji navoj BSP, s druge strane vanjski navoj BSP s brtvenim konusom od 60°.
Područje primjene
  • industrija, trgovina i infrastruktura

Prednosti / Izvedba
  • glatka površina za manji otpor klizanju
  • odbija prljavštinu i lako se čisti

 

  • abrazija prema EN ISO 6945: 2000, max 0,5 g (100 N)

Primjena / bilješke
  • Abrazija prema EN ISO 6945:2000 max. 0,5 g (100 N)

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
SBR, crna, glatka
  • jezgra
umetak od pletenog tekstila
  • vanjski omot
NR / BR, crn, gladak, otporan na habanje i vremenske uvjete
  • raspon temperature
–35 °C do +80 °C

Materijal
  • Jezgra od SBR-a, crna, glatka
  • Tekstilni umetak, pletenica
  • Korice od NR/BR, crne, glatke

Značajke kvalitete i certifikati

Voda