Menu

Crijevo za prehrambenu industriju LM3

iz Semperit   |   više Mljekarska crijeva za paru

Ispis
Visokokvalitetno specijalno crijevo za čišćenje parom, toplom i hladnom vodom. Pogodno i za transport mliječnih i mljekarskih proizvoda, životinjskih i biljnih ulja i masti.
Područje primjene
  • industrija hrane i pića
  • mljekare i klaonice

Prednosti / Izvedba
  • siguran za hranu
  • otporan na mast i ulje
  • jednostavno čišćenje

Primjena / bilješke
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • sigurnosni faktor para
10:1
  • sigurnosni faktor tople vode
3,15:1
  • Radni tlak pare do +164 °C
6 bara
  • Radni tlak tople vode do +95 °C
20 bara
  • raspon temperature steam
maks. +164 °C
  • raspon temperature tople vode
–35 °C do +95 °C

Materijal
  • Jezgra od NBR-a, bijela, glatka, sigurna za hranu, otporna na masti i ulja
  • uložak od tekstilnih umetaka
  • Navlaka od NVC, plava, otisak tkanine, otporna na masti i ulja

Tehnički podaci
  • BfR Recommendation XXI Cat. 2
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Uredba (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH), Aneks XVII, br. 50
  • Uredba (EZ) br. 1935/2004

Značajke kvalitete i certifikati

HranaParnaTopla vodaUlje