Menu

Crijevo za pitku vodu FITT® PURE

iz Fitt   |   više Crijeva za pitku vodu

Ispis
FITT Pure je inovativno crijevo za pitku vodu i tekuću hranu. Certificiran je od Njemačkog instituta za higijenu i u skladu je s najstrožim njemačkim i europskim propisima za prehrambenu industriju.
Područje primjene
  • transport pitke vode
  • industrija hrane i pića

Prednosti / Izvedba
  • izuzetno fleksibilan
  • otporan
  • optimalno rukovanje
  • bez PAH (policiklički aromatski ugljikovodici)

Primjena / bilješke
  • Vrijednosti radnog/tlaka pucanja vrijede na +23 °C
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • faktor sigurnosti
3:1
  • temperaturni raspon vode
–30 °C do +90 °C
  • na pari max 30 min
do +130 °C

Materijal
  • Jezgra izrađena od TPE, termoplastičnih elastomera, za hranu
  • Uložak od armaturnog sloja od PET-a sa NTS tkaninom (vezana, dupla NTS tkanina)
  • Navlaka od TPE, termoplastičnih elastomera, sigurna za hranu

Tehnički podaci
  • DVGW W 270
  • KTW-A
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)

Značajke kvalitete i certifikati

LebensmittelWasser