Menu

Crijevo za prehrambenu industriju CONTI® FOOD & DRINK FLEX NBR

iz Continental   |   više Crijeva za prehrambene tekućine

Ispis

Izuzetno fleksibilna, lagana i nepropusna višenamjenska crijeva za prehrambenu industriju, otporna na uobičajena sredstva za čišćenje i dezinficijensi.


Područje primjene
  • industrija hrane i pića

Prednosti / Izvedba
  • lagano
  • vrlo fleksibilno
  • otporno na ulja i masti

  • odgovara zahtjevima EG 1935/2004 i EG 2023/2006
  • odgovara preporuci XXI, kat. 2 BfR i FDA (21 CFR 177.2600)

Primjena / bilješke
  • pogodan za CIP (Cleaning-In-Place) i konvencionalno čišćenje
  • otporan na uobičajena sredstva za čišćenje i dezinfekciju
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR, bijela, glatka, bez pora, apsolutno bez mirisa i okusa
  • jezgra
sintetička pređa s integriranom plastičnom spiralom
  • vanjski omot
NBR, plav, uzorak tkanine, otporan na ozon, vremenske utjecaje, UV zrake i habanje
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • raspon temperature
–30 °C do +80 °C (do +90 °C, maks. 10 min.)
može se pariti do +110 °C, maks. 10 min.

Materijal
  • Jezgra od NBR-a, bijela, glatka, neporozna, apsolutno bez mirisa i okusa
  • Uložak od sintetičke pređe s integriranom plastičnom spiralom
  • Navlaka od NBR-a, plava, s uzorkom tkanine, otporna na habanje, otporna na ozon, vremenske uvjete i UV zračenje

Tehnički podaci
  • BfR Recommendation XXI Cat. 2
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Uredba (EU) br. 10/2011
  • Uredba (EZ) br. 1935/2004
  • Uredba (EZ) br. 2023/2006

Značajke kvalitete i certifikati

HranaTopla voda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi