Crijevo za pitku vodu FITT® PURE, bez spirale

iz Fitt   |   više Crijeva za pitku vodu

Ispis
Inovativno crijevo za pitku vodu i tekuće prehrambene proizvode. Certificirano je od strane Njemačkog higijenskog instituta i u skladu je s najstrožim njemačkim i europskim propisima za prehrambenu industriju.
Područje primjene
  • Prijevoz pitke vode
  • Industrija hrane i pića

Prednosti / Izvedba
  • izuzetno fleksibilan
  • otporan
  • optimalno rukovanje
  • bez PAH-ova (policikličkih aromatskih ugljikovodika)

Primjena / bilješke
  • vrijednosti radnog/tlaka pucanja vrijede na +23 °C
  • radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • Faktor sigurnosti
3:1
  • Raspon temperature vode
-30 °C do +70 °C
  • Može se vlažiti maksimalno 30 minuta
do +130 °C

Materijal
  • Duša od TPE-a, termoplastičnih elastomera
  • Uložak od PET ojačavajućeg sloja s NTS tkaninom (povezana, dvostruka NTS tkanina)
  • Poklopac od TPE-a, termoplastičnih elastomera

Tehnički podaci
  • DM 21.3.73
  • DVGW W 270
  • KTW-BWGL
  • Uredba (EU) br. 10/2011 (simulanti A, B, C, D1)
  • Uredba (EU) br. 2020/1245
  • Uredba (EZ) br. 1935/2004
  • Uredba (EZ) br. 2023/2006

Značajke kvalitete i certifikati

HranaVoda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.