Menu

Višenamjensko crijevo za prehrambenu industriju H-Plus

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Crijeva za mlijeko, crijeva za masne prehrambene proizvode

Ispis
Višenamjensko crijevo za hranu H-Plus, pogodno kao crijevo za čišćenje za prijenos tople vode, ali i za mlijeko i mliječne proizvode.
Područje primjene
  • industrija pića i hrane
  • prerada mlijeka i sira, npr. mljekare
  • pivovare
  • prehrambeni pogoni (ulje, džem, riba, konzervirana hrana itd.)

Prednosti / Izvedba
  • otporan na ozon, ulje, masti, vremenske uvjete i UV zrake
  • bez mirisa i okusa

  • odgovara zahtjevima EG 1935/2004 i EG 2023/2006
  • u skladu je s FDA (21 CFR 177.2600)

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR, bijela, neporozna, bez okusa i mirisa
  • jezgra
sintetička pređa
  • vanjski omot
NBR, plav, gladak, otporan na UV, ozon i vremenske uvjete
otporan na abraziju, ulje i masti
  • faktor sigurnosti
3:1
  • raspon temperature
-20 °C do +90 °C , parenje do 6 bara do +164 °C (max. 30 min)

Materijal
  • Seele aus NBR, weiß, porenfrei, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlage aus synthetische Garne 
  • Decke aus NBR, blau, glatt, abriebfest, ozon-, öl, fett-, witterungs- und UV-beständig

Tehnički podaci
  • FDA 21 CFR 177.2600
  • Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Značajke kvalitete i certifikati

HeißwasserLebensmittel