Menu
 Crijeva za plin na aparatu za zavarivanje

Crijeva za plinove iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Uvijek treba biti oprezan pri rukovanju plinom. Visokokvalitetna plinska crijeva osiguravaju maksimalnu sigurnost. ​

K uputama Saznajte više
Kategorije u Crijeva za plinove iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Crijeva, priključci 58 Crijeva za autogeno zavarivanje 3 višemanje
Filtrirajte proizvode u Crijeva za plinove iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Proizvođač: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Poništiti sve
Prikazuj 1-3 od 3 stavke.
u Crijeva za plinove iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Na sniženju
Crijevo za acetilen H-Plus ACE | Crijeva za plinove
pregledan
Kupljeno
Crijevo za acetilen H-Plus ACE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za plinove

Čvrsto crijevo otporno na pritisak za autogeno zavarivanje i radove rezanja ili kao crijevo za kisik.

Na sniženju
Crijevo za kisik H-Plus OXY | Crijeva za plinove
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kisik H-Plus OXY

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za plinove

Robusno, crijevo otporno na tlak za autogeno rezanje ili zavarivanje kao crijevo za kisik.

Dvosturko crijevo za autogeno zavarivanje H-Plus OXY/ACE | Crijeva za plinove
pregledan
Kupljeno
Dvosturko crijevo za autogeno zavarivanje H-Plus OXY/ACE

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za plinove

Dvostruko crijevo za autogeno  zavarivanje i rezanje kisikom i plinovitim gorivom.

Prikazuj 1-3 od 3 stavke.

Često postavljana pitanja

Ispravno rukovanje crijevima za plin

Iz sigurnosnih razloga, za transport gorivih plinova, tekućih plinova ili drugih plinova u plinskim instalacijama smiju se koristiti samo visokokvalitetna plinska crijeva. Sva crijeva za plin, kao što su crijeva za kisik, crijeva za propan ili crijeva za tekući plin također trebaju biti u skladu s primjenjivim standardima. Haberkorn crijeva uvijek su siguran izbor.

Ukratko
    Duplo crijevo za plin

    Varijante crijeva za plin

    U Haberkorn asortimanu pronaći ćete širok raspon posebno dizajniranih crijeva za korištenje medija u plinovitom stanju za svaku primjenu:

    • crijeva za propan, crijeva za acetilen ili crijeva za kisik

    • kočiona crijeva prema važećim standardima

    • crijeva za tekući plin prema važećim standardima


    Specijalna crijeva za plin za različite plinove

    Ovisno o primjeni i plinu koji se koristi, koriste se različita crijeva za plin. Razlog je taj što crijeva za plin moraju izdržati različite pritiske ovisno o plinu koji se transportira.

    Crijeva za autogeno zavarivanje

    Crijeva za autogeno zavarivanje koriste se kao crijeva za kisik i crijeva za gorivi plin i prvenstveno se koriste za zavarivanje. Gumena crijeva odgovaraju DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Crijeva za autogeno zavarivanje označene su bojama radi lakšeg razlikovanja: vanjski omot je različito obojen ovisno o plinu koji se provodi.

    • crvena: za gorive plinove

    • plava: za kisik

    Dvostruka crijeva za autogeno zavarivanje

    Dvostruko crijevo za autogeno zavarivanje ili dvostruka crijeva prikladna su za radove zavarivanja i rezanja s kisikom i plinom za gorivo. Odgovaraju ÖNORM EN ISO 3821:2010 (ranije EN 559). Dakle, dvostruka crijeva su kombinacija crvenih i plavih crijeva za kisik. Mogu se transportirati i zapaljivi plinovi (zaštitni plinovi) i kisik.

    Crijeva za tekući plin za propan i butan

    Flüssiggasschläuche und Propangasschläuche werden auch zur Förderung von Butan verwendet. Die Schlauchdecken bei Flüssiggasschläuchen und Propangasschläuchen sind immer orange eingefärbt.

    Gumena crijeva za ukapljeni plin (LPG)

    Norma DIN EN1762:2018 utvrđuje zahtjeve za gumena crijeva i vodove gumenih crijeva koji se koriste za prijenos tekućeg plina (LPG) u tekućoj ili plinovitoj fazi i prirodnog plina pri tlaku do najviše 25 bara (2,5 MPa) ili vakuum unutar temperaturnog područja od -30 °C do +70 °C ili -50 °C do +70 °C (tip LT).

    Čovjek zavariva. U pozadini aparat za zavarivanje sa cijevima za zavarivanje kisikom
    Plava i crvena crijeva za autogeno zavarivanje idealna su za zavarivanje.

    LNG – Ukapljeni prirodni plin (Liquefied natural gas)

    Ukapljeni prirodni plin je prerađeni prirodni plin koji je ukapljen hlađenjem na oko 160 °C. Oko 1/600 volumena prirodnog plina u plinovitom obliku, LNG je bistra tekućina bez mirisa i oko 90 posto energetski bogatog metana. Zahvaljujući svom tekućem obliku, tekući plin se može skladištiti i transportirati u velikim količinama i na način koji štedi prostor - čak i bez cjevovoda brodom, vagonom ili kamionom. Zbog ove posebne značajke ovdje su potrebna vrlo posebna crijeva ili crijevovodi.

    Prilikom spajanja i ispitivanja crijeva za tekući plin smiju se koristiti samo sigurnosni priključci prema EN 14422 ili EN 14424 s fiksnim priključkom. Crijevovode treba profesionalno montirati i podvrgnuti ispitivanju tlaka i vodljivosti u skladu s EN 1762.

    Suhe spojke
    Pri transportu tekućeg plina, suhe spojke nude najveću moguću sigurnost između fiksne strane i fleksibilnog voda.

    Posebni zahtjevi za crijeva za plin

    plavi šesterokut. Sa svake strane je drugačiji plin

    Otpornost na plin koji se prenosi kao i nepropusnost, brzina difuzije i zaštitni vanjski omot crijeva koji usporava plamen su posebno važni za crijeva za plin. Propuštanje u crijevovodima može dovesti do razornih nesreća, npr. uslijed eksplozija. Postoje posebni detektori curenja za brzo i jednostavno pronalaženje curenja u plinskim i zračnim crijevima. Robusnost, fleksibilnost i neovisnost o vremenskim prilikama dodatni su čimbenici koji sprječavaju znakove trošenja.