Crijevo za tekući plin Orangering LPG

iz Elaflex   |   više Crijeva za plinove

Ispis
Crijevo za tekući plin bez spirale, prikladno za butan, propan i njihove smjese prema DIN EN 589 i DIN EN 1762. Također prikladno za mnoge plinovite medije zbog svoje niskodifuzijske jezgre.
Područje primjene
  • Crijevo za bačve za opskrbu industrijskih postrojenja i kućanstava
  • Crijevo za gorivo za punjenje automobila i industrijskih kamiona pomoću LPG-a.
  • Punjenje i pražnjenje cisterni, brodova i kamiona-cisterni

Prednosti / Izvedba
  • Otpornost na visoki tlak
  • Niska permeabilnost, električno vodljiva jezgra
  • Deka otporna na plamen, ozon, UV zračenje i starenje

Primjena / bilješke
  • Za spajanje i ispitivanje crijeva za ukapljeni plin smiju se koristiti samo sigurnosne armature prema normi EN 14422 ili EN 14424 s fiksnim priključkom.
  • Crijeva moraju biti profesionalno ugrađena i podvrgnuta ispitivanju tlaka i vodljivosti u skladu s normom EN 1762.
  • Nije prikladno za amonijak
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • Faktor sigurnosti
4:1
  • Raspon temperature
-40 °C do +70 °C

Materijal
  • Jezgra od NBR-a, glatka, crna, bešavna ekstrudirana
  • Umetci od tekstilnih pletenica s 2 ukrštene bakrene niti
  • CR deka, crna

Tehnički podaci
  • DIN EN 589
  • DIN EN 1762
  • DVGW DG 4621

Značajke kvalitete i certifikati

PlinZrak