Menu

Crijevo za tekući plin Orangering

iz Elaflex   |   više Crijeva za plinove

Ispis
Crijevo za tekući plin Orangering je pogodno za butan, propan i njihove smjese u skladu s EN 589. Također je pogodno za mnoge plinovite medije zbog male difuzije unutrašnjosti crijeva.
Područje primjene
  • kao crijevo za opskrbu industrijskih postrojenja i domaćinstava
  • kao crijevo za punjenje auto-goriva na benzinskim postajama
  • za punjenje i pražnjenje kotaonih vozila, brodova i tankera

Prednosti / Izvedba
  • otpornost na visoki pritisak
  • teško zapaljivi vanjski omot
  • otporno na UV zrake i starenje

 

  • pogodno za propan, butan, uključujući njihove smjese u skladu s EN 589

Primjena / bilješke
  • koristite crijeva za tekući plin samo sa sigurnosnim priključcima u skladu s EN 14422 / EN 14442 s čvrstim spojem
  • provedite ispitivanja tlaka i vodljivosti u skladu s EN 1762 za profesionalno montiranje, kompletnog cjevovoda
  • nije pogodno za amonijak

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR, glatka, slabo difuzijska,
bešavna ekstrudirana, električno vodljiva, crna
  • jezgra
tekstilne pletenice s 2 prekrižene bakrene niti
  • vanjski omot
CR, crn, vatrootporan,
vrlo otporan na abraziju, električno provodljiv,
otporan na ozon, UV i starenje
  • faktor sigurnosti
4:1
  • raspon temperature
-40 °C do +70 °C

Materijal
  • Seele aus NBR, glatt, schwarz, nahtlos extrudiert, Permeationsarm, elektrisch leitfähig
  • Einlagen aus Textilgeflechte mit 2 gekreuzten Kupferlitzen
  • Decke aus CR, schwarz, schwer entflammbar, hoch abriebfest, elektrisch leitfähig, ozon-, UV- und alterungsbeständig

GasLuft