Menu

Crijevo za plin i goriva TRIX®

iz Continental   |   više Crijeva za plinove

Ispis
TRIX® crijevo za gorivo nudi optimalnu sigurnost u skladu s DIN EN ISO 3821. Robusno crijevo za plin izrađeno je po mjeri za transport svih plinova za gorivo, kao i ukapljenih plinova (DIN 51622), a također i propan, butan, zemni plin, DMF, MPS i UNP.
Područje primjene
  • industrija
  • tvrtke za instalacije i grijanje
  • ljevaonice i brodogradilišta
  • građevinarstvo
  • radionice za zavarivanje i proizvođači opreme za zavarivanje
  •  tvornice karoserija, kosntrukcija mostova i čelika

Prednosti / Izvedba
  • otporno na vremenske uvjete, ozon i UV zračenje
  • vrlo fleksibilno i robusno u isto vrijeme
  • dimenzionalno stabilno i otporan na savijanje
  • vanjski omot otporan na habanje, gladak, otporan na prljavštinu

  • DIN EN ISO 3821
  • DIN 51622

Primjena / bilješke
  • nije prikladno za amonijak

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NBR crna, niska difuzija,
neprimjetno istisnuta, elektroprovodljiva, glatka
  • jezgra
sintetička pređa
  • vanjski omot
crveno-narančasti, glatki vanjski sloj NBR
otporan na ozon, vremenske uvjete i UV zračenje
Otporan na habanje, od uzorka tkanine DN 1 1/4 "
  • faktor sigurnosti
3:1
  • raspon temperature
–40 °C do +60 °C

Materijal
  • Seele aus NBR schwarz, diffusionsarm, nahtlos extrudiert, elektrisch leitfähig, glatt
  • Einlagen aus synthetische Garne
  • Decke aus rot-orange, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, ab DN 1 1/4" stoffgemustert

Certifikati

GasLuft