Crijeva za plinove
Uvijek treba biti oprezan pri rukovanju plinom. Visokokvalitetna plinska crijeva osiguravaju maksimalnu sigurnost.
Uvijek treba biti oprezan pri rukovanju plinom. Visokokvalitetna plinska crijeva osiguravaju maksimalnu sigurnost.
Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Crijeva za plinove.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
U slučaju plinskih crijeva posebno je važna otpornost na plin koji se prenosi i visok stupanj nepropusnosti konstrukcije crijeva s niskom stopom difuzije.
Kratica LPG je kratica za "ukapljeni naftni plin" i općenito se odnosi na zapaljive plinove koji ostaju tekući na sobnoj temperaturi pod relativno niskim tlakom - tj. tekuće plinove. To uključuje, na primjer, propan, butan i njihove smjese, koje se uglavnom koriste u motorima s unutarnjim izgaranjem. Tekući plinovi mogu se pumpati posebnim crijevima za tekući plin.
Crijeva i pripadajuće komponente za pretakanje i punjenje LPG-a (ukapljenog naftnog plina) moraju ispunjavati visoke sigurnosne zahtjeve u cijelom transportnom lancu – od rafinerije do isporuke do potrošača. Za utovar i istovar UNP-a preporučuju se crijeva za punjenje UNP-a prema EN 1762. Njegova konstrukcija (bešavno ekstrudirano, s pletenim umetcima) ovoj vrsti crijeva daje jedinstvenu kombinaciju fleksibilnosti, operativne pouzdanosti i dugog vijeka trajanja. Prikladni priključci crijeva kao što su ACME, NPT, BSP ili DIN/ASA prirubnice trebaju biti od čelika, nehrđajućeg čelika ili mesinga. Okovi su integrirani s poluškoljkama za višekratnu upotrebu.
Narančasti prsten crijeva za tekući plin prikladan je za butan, propan i njihove smjese prema EN 589. Zbog niskodifuzijske jezgre, ovo crijevo za plin može se koristiti i za mnoge plinovite medije kao crijevo za bačvu za opskrbu kućanstava i industrije poduzeća, kao crijevo pumpe za punjenje LPG-om automobila i viličara te za punjenje i pražnjenje željezničkih cisterni, cisterni i brodova.
OXY je kratica za kisik. Skraćenica se nalazi u oznakama crijeva koja su prikladna za transport kisika.
ACE je kratica za acetilen. Kratica se nalazi u oznakama crijeva za crijeva koja su prikladna za transport acetilena.
Die durch Gas explosionsgefährdeten Bereiche teilen sich in 3 Zonen auf.
Zona 0: To su područja u kojima je opasna eksplozivna atmosfera prisutna stalno, često ili tijekom dugih vremenskih razdoblja.
Zona 1: Ovo su područja u kojima se tijekom normalnog rada povremeno može stvoriti opasna, potencijalno eksplozivna atmosfera.
Zona 2: Ovo su područja u kojima se opasna, eksplozivna atmosfera obično ne pojavljuje tijekom normalnog rada ili se javlja samo kratko vrijeme.
Disipativna crijeva moraju se koristiti za zonu 0-1.
Iz sigurnosnih razloga, za transport gorivih plinova, tekućih plinova ili drugih plinova u plinskim instalacijama smiju se koristiti samo visokokvalitetna plinska crijeva. Sva crijeva za plin, kao što su crijeva za kisik, crijeva za propan ili crijeva za tekući plin također trebaju biti u skladu s primjenjivim standardima. Haberkorn crijeva uvijek su siguran izbor.
U Haberkorn asortimanu pronaći ćete širok raspon posebno dizajniranih crijeva za korištenje medija u plinovitom stanju za svaku primjenu:
crijeva za propan, crijeva za acetilen ili crijeva za kisik
kočiona crijeva prema važećim standardima
crijeva za tekući plin prema važećim standardima
Ovisno o primjeni i plinu koji se koristi, koriste se različita crijeva za plin. Razlog je taj što crijeva za plin moraju izdržati različite pritiske ovisno o plinu koji se transportira.
Crijeva za autogeno zavarivanje koriste se kao crijeva za kisik i crijeva za gorivi plin i prvenstveno se koriste za zavarivanje. Gumena crijeva odgovaraju DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Crijeva za autogeno zavarivanje označene su bojama radi lakšeg razlikovanja: vanjski omot je različito obojen ovisno o plinu koji se provodi.
crvena: za gorive plinove
plava: za kisik
Dvostruko crijevo za autogeno zavarivanje ili dvostruka crijeva prikladna su za radove zavarivanja i rezanja s kisikom i plinom za gorivo. Odgovaraju ÖNORM EN ISO 3821:2010 (ranije EN 559). Dakle, dvostruka crijeva su kombinacija crvenih i plavih crijeva za kisik. Mogu se transportirati i zapaljivi plinovi (zaštitni plinovi) i kisik.
Flüssiggasschläuche und Propangasschläuche werden auch zur Förderung von Butan verwendet. Die Schlauchdecken bei Flüssiggasschläuchen und Propangasschläuchen sind immer orange eingefärbt.
Norma DIN EN1762:2018 utvrđuje zahtjeve za gumena crijeva i vodove gumenih crijeva koji se koriste za prijenos tekućeg plina (LPG) u tekućoj ili plinovitoj fazi i prirodnog plina pri tlaku do najviše 25 bara (2,5 MPa) ili vakuum unutar temperaturnog područja od -30 °C do +70 °C ili -50 °C do +70 °C (tip LT).

Ukapljeni prirodni plin je prerađeni prirodni plin koji je ukapljen hlađenjem na oko 160 °C. Oko 1/600 volumena prirodnog plina u plinovitom obliku, LNG je bistra tekućina bez mirisa i oko 90 posto energetski bogatog metana. Zahvaljujući svom tekućem obliku, tekući plin se može skladištiti i transportirati u velikim količinama i na način koji štedi prostor - čak i bez cjevovoda brodom, vagonom ili kamionom. Zbog ove posebne značajke ovdje su potrebna vrlo posebna crijeva ili crijevovodi.
Prilikom spajanja i ispitivanja crijeva za tekući plin smiju se koristiti samo sigurnosni priključci prema EN 14422 ili EN 14424 s fiksnim priključkom. Crijevovode treba profesionalno montirati i podvrgnuti ispitivanju tlaka i vodljivosti u skladu s EN 1762.


Otpornost na plin koji se prenosi kao i nepropusnost, brzina difuzije i zaštitni vanjski omot crijeva koji usporava plamen su posebno važni za crijeva za plin. Propuštanje u crijevovodima može dovesti do razornih nesreća, npr. uslijed eksplozija. Postoje posebni detektori curenja za brzo i jednostavno pronalaženje curenja u plinskim i zračnim crijevima. Robusnost, fleksibilnost i neovisnost o vremenskim prilikama dodatni su čimbenici koji sprječavaju znakove trošenja.