Menu
Crijevo za paru H-Plus Premium

Crijeva za paru, crijeva za toplu vodu, crijeva hladnjaka iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität

Za posebno opasne medije

K uputama Saznajte više
Kategorije u Crijeva za paru, crijeva za toplu vodu, crijeva hladnjaka iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Crijeva, priključci 58 Crijeva za vruću vodu 5 Crijeva za hladnjake 1 Crijeva za paru 1 višemanje
Filtrirajte proizvode u Crijeva za paru, crijeva za toplu vodu, crijeva hladnjaka iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Proizvođač: H-Plus - Haberkorn Markenqualität Poništiti sve
Prikazuj 1-7 od 7 stavki.
u Crijeva za paru, crijeva za toplu vodu, crijeva hladnjaka iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Crijevo za paru H-Plus Premium 210 °C - 18 bar | Crijeva za paru
pregledan
Kupljeno
Crijevo za paru H-Plus Premium 210 °C - 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za paru

Višenamjensko kvalitetno crijevo prema DIN EN ISO 6134-2A (prethodno DIN 2825) za protok zasićene pare i vruće vode.

Crijevo za vruću vodu H-Plus HOT WATER | Crijeva za vruću vodu
pregledan
Kupljeno
Crijevo za vruću vodu H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za vruću vodu

Crijevo za toplu vodu H-Plus HOT WATER otporno je na komercijalno dostupna sredstva za čišćenje i može se koristiti na različite načine, kao što su: u autoradionicama i garažama, u klaonicama, mljekarama i drugim prehrambenim poduzećima.

Crijevo za vruću vodu H-Plus Red/Blue Temper NBR | Crijeva za vruću vodu
pregledan
Kupljeno
Crijevo za vruću vodu H-Plus Red/Blue Temper NBR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za vruću vodu

Posebno crijevo za strojeve za injekcijsko prešanje s poklopcem otpornim na ulje. Pogodno za vruću vodu, različita ulja i temperiranje do +90° C.

Crijevo za vruću vodu H-Plus Crveno/Plavo Temper EPDM, 90° C | Crijeva za vruću vodu
pregledan
Kupljeno
Crijevo za vruću vodu H-Plus Crveno/Plavo Temper EPDM, 90° C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za vruću vodu

Posebno crijevo za strojeve za injekcijsko prešanje. Pogodno za vruću vodu kao i za regulaciju temperature do +90° C.

Visokotlačno crijevo za vruću vodu H-Plus, plavo, 30 bar | Crijeva za vruću vodu
pregledan
Kupljeno
Visokotlačno crijevo za vruću vodu H-Plus, plavo, 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za vruću vodu

Višenamjensko crijevo za toplu vodu, s plavim vanjskim omotom otpornim na masti, posebno razvijeno za klaonice, mesne prerađivače, mljekare i druge prehrambene tvrtke. Ne ostavlja pruge na svijetlim pločicama.

Crijevo za vruću vodu H-Plus, sa staklenom tkaninom | Crijeva za vruću vodu
pregledan
Kupljeno
Crijevo za vruću vodu H-Plus, sa staklenom tkaninom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za vruću vodu

Glavna primjena kao cijev za hladnu ili toplu vodu u industriji željeza i čelika. Vulkanizirana staklena tkanina štiti od vanjskih utjecaja temperature, zračenja topline ili letećih iskre. Električni otpor R>106 ohma.

Crijevo za hladnjak H-Plus, otporno na ulje | Crijeva za hladnjake
pregledan
Kupljeno
Crijevo za hladnjak H-Plus, otporno na ulje

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za hladnjake

Crijevo za hladnjak s jezgrom i prekrivačem otpornim na ulje i gorivo za ekstremne uvjete. Za dizelske motore.

Prikazuj 1-7 od 7 stavki.

Crijeva za paru i crijeva za toplu vodu - sigurnost pri transportu opasnih medija

Para i vruća voda posebno su opasni mediji; posebni standardi vrijede za parne primjene. Pregrijana para i vruća voda koriste se na mnogo različitih načina u industriji i trgovini. Posebno izrađena, visokokvalitetna crijeva za paru i crijeva za toplu vodu proizvedena prema važećim standardima značajno povećavaju sigurnost pri transportu ovih opasnih medija.

Visokokvalitetna crijeva za paru na paleti
Kvaliteta crijeva za paru značajno doprinosi sigurnosti korisnika. Odluku uvijek treba donijeti u korist visokokvalitetnih proizvoda.

Područja primjene crijeva za paru i crijeva za toplu vodu

Para i vruća voda vrlo se često koriste za radove čišćenja u raznim industrijama. Često je potrebno prenositi medije na velike udaljenosti. Transport je moguć uz pomoć crijeva za paru i crijeva za toplu vodu, posebno izrađenih za ovu namjenu.

Područja primjene u kojima se crijeva za paru i toplu vodu vrlo često koriste su:

  • kemijska industrija

  • industrija papira

  • rafinerije

  • industrija hrane

  • kozmetička industrija

  • građevinska industrija

Crijeva su izrađena od materijala koji podnose visoke tlakove i temperature - ovdje se često koristi EPDM.