Crijevo za paru Trix® 6000 OIL

iz Continental   |   više Crijeva za paru

Ispis
Crijevo za paru otporno na ulje s unutarnjim slojem otpornim na visoke temperature, za transport čiste zasićene pare. Posebno prikladno za teške radne uvjete, npr. tešku kontaminaciju uljem.
Područje primjene
  • Građevinska industrija
  • Strojarstvo i inženjerstvo postrojenja
  • Rafinerije
  • Dostava

Prednosti / Izvedba
  • Posebno dobra otpornost na visoke temperature
  • Deka otporna na ozon, ulje, vremenske uvjete i UV zračenje
  • Otporan na habanje
  • Izvrsna otpornost na koroziju armaturnih elemenata

Primjena / bilješke
  • Crijeva za paru moraju se podvrgnuti početnim i periodičnim pregledima.
  • Koristite samo prikladne spojne elemente (spojne elemente prema DIN EN 14423:2016).
  • Pregrijana para značajno smanjuje vijek trajanja crijeva.
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • Faktor sigurnosti
10:1
  • Raspon temperature tople vode
-30 °C do +150 °C
  • Raspon temperature zasićene pare
do +210 °C
  • Električno vodljiv
R <10 6 Ω

Materijal
  • EPDM jezgra, crna, neporozna, glatka
  • Umetak od 2 pocinčane armaturne šipke
  • Navlaka od specijalne gume, crne boje

Tehnički podaci
  • DIN EN ISO 6134-2B

Značajke kvalitete i certifikati

ParnaTopla vodaVoda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik