Menu

Crijeva za paru

Filtrirajte proizvode u Crijeva za paru
Prikazuj 1-4 od 4 stavke.
Za prikaz popisaZa pregled pločica
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Crijevo za paru H-Plus Premium 210 °C - 18 bar | Crijeva za paru
pregledan
Kupljeno
Crijevo za paru H-Plus Premium 210 °C - 18 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za paru

Višenamjensko kvalitetno crijevo prema DIN EN ISO 6134-2A (prethodno DIN 2825) za protok zasićene pare i vruće vode.

Crijevo za paru Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar | Crijeva za paru
pregledan
Kupljeno
Crijevo za paru Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar

Continental | Crijeva za paru

Crijevo za paru DAMPF TRIX® 6000 OIL otporno na ulje s unutarnjim slojem otpornim na visoke temperature, za transport čiste, zasićene vodene pare. Naročito pogodno za teške radne uvjete, npr. kontaminacija teškim uljem.

Crijevo za paru DS1 210°C - 18 bar Sempersteam 18 | Crijeva za paru
pregledan
Kupljeno
Crijevo za paru DS1 210°C - 18 bar Sempersteam 18

Semperit | Crijeva za paru

Višenamjensko kvalitetno crijevo za transport zasićene pare i tople vode u kemijskoj i petrokemijskoj industriji, kao iu postrojenju, građevinarstvu i brodogradnji. Dizajniran za najviše zahtjeve u industriji s dvije pletenice od pocinčane čelične žice, nude najbolju otpornost na...

Crijevo za paru DS3, 164° C – 6 bar Sempersteam 6 | Crijeva za paru
pregledan
Kupljeno
Crijevo za paru DS3, 164° C – 6 bar Sempersteam 6

Semperit | Crijeva za paru

Višenamjensko industrijsko crijevo za zasićenu paru i toplu vodu.

Prikazuj 1-4 od 4 stavke.