Menu

Crijevo za paru Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar

iz Continental   |   više Crijeva za paru

Ispis

Crijevo za paru DAMPF TRIX® 6000 OIL otporno na ulje s unutarnjim slojem otpornim na visoke temperature, za transport čiste, zasićene vodene pare. Naročito pogodno za teške radne uvjete, npr. kontaminacija teškim uljem.


Područje primjene
  • kemijska i petrokemijska industrija, npr. rafinerije
  • građevinarstvo

Prednosti / Izvedba
  • posebno dobra otpornost na visoke temperature
  • otporno na ozon, ulje, vremenske uvjete i UV zrake
  • otporno na habanje
  • izvrsna otpornost priključaka na koroziju

 

  • zahtjevi za ispitivanje prema DIN EN ISO 6134: 2006-02
  • svi zahtjevi prema DIN EN ISO 6134-2B

Primjena / bilješke
  • crijevovodi za paru moraju se podvrgnuti početnom i ponovljenom ispitivanju
  • koristite samo prikladne priključke (polovice spojnica prema EN 14423: 2005)
  • pregrijana para značajno smanjuje vijek trajanja crijeva

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
EPDM, crna, neporozna, glatka
  • jezgra
2 pocinčana pojačanja
  • vanjski omot
posebna guma, crn, otporan na habanje, otporan na ulje
otporan na ozon, vremenske uvjete i UV zračenje,
  • radni tlak
18 bara na +210 °C
  • faktor sigurnosti
10: 1
  • raspon temperature
+210 °C, kratko +220 °C (pri 23 bara)
  • električno vodljiv
R <10 6 Ω

Materijal
  • Seele aus EPDM, schwarz, porenfrei, glatt
  • Einlage aus 2 verzinkte Festigkeitsträger
  • Decke aus Spezialgummi, schwarz

Tehnički podaci
  • DIN EN ISO 6134-2B

Značajke kvalitete i certifikati

DampfHeißwasserWasser