Menu

Crijevo za pjeskarenje H-Plus 35

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Transportna crijeva, tlačna crijeva

Ispis
Visokokvalitetno crijevo za pjeskarenje za transport visoko abrazivnih medija. Izuzetno dug radni vijek zbog unutrašnjosti s visokom otpornosti na abraziju sa prosječnom abrazijom <35 mm³.
Područje primjene
  • idealno za pjeskarenje i otpatke sačmarenje šljakom
  • Za čišćenje tvrdih površina od kamena, betona ili metala

Prednosti / Izvedba
  • vrlo dug životni vijek
  • električno vodljivo
  • vrlo otporno na abraziju
  • otporno na ozon i vremenske uvjete

  • EN ISO 3861
  • EN ISO 1307

Primjena / bilješke
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NR, crna, glatka, provodljiva, vrlo otporna na abraziju
  • jezgra
tekstilni umetci, sintetički, visoka vlačna otpornost, antistatička bakrena žica
  • vanjski omot
SBR, crn, otporan na ozon i vremenske uvjete, otporan na abraziju
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • raspon temperature
-40 °C do +70 °C
  • abrazija unutrašnjosti
<35 mm³

Materijal
  • Seele aus NR, schwarz, glatt, leitfähig, hoch abriebfest
  • Einlage aus Textileinlagen, synthetisch, hoch zugfest, antistatische Kupferlitze
  • Decke aus SBR, schwarz, ozon- und witterungsbeständig, abriebfest

Tehnički podaci
  • DIN EN ISO 1307
  • DIN EN ISO 3861

Značajke kvalitete i certifikati

AbriebWasser