Menu

Crijevo za pjeskarenje H-Plus 35

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Transportna crijeva, tlačna crijeva

Ispis
Visokokvalitetno crijevo za pjeskarenje za transport visoko abrazivnih medija. Izuzetno dug radni vijek zbog unutrašnjosti s visokom otpornosti na abraziju sa prosječnom abrazijom <35 mm³.
Područje primjene
  • idealno za pjeskarenje i otpatke sačmarenje šljakom
  • Za čišćenje tvrdih površina od kamena, betona ili metala

Prednosti / Izvedba
  • vrlo dug životni vijek
  • električno vodljivo
  • vrlo otporno na abraziju
  • otporno na ozon i vremenske uvjete

  • EN ISO 3861
  • EN ISO 1307

Primjena / bilješke
  • Radni tlak x faktor sigurnosti = tlak pucanja

Tehnički podaci
  • unutrašnjost
NR, crna, glatka, provodljiva, vrlo otporna na abraziju
  • jezgra
tekstilni umetci, sintetički, visoka vlačna otpornost, antistatička bakrena žica
  • vanjski omot
SBR, crn, otporan na ozon i vremenske uvjete, otporan na abraziju
  • faktor sigurnosti
3: 1
  • raspon temperature
-40 °C do +70 °C
  • abrazija unutrašnjosti
<35 mm³

Materijal
  • Jezgra od NR, crna, glatka, vodljiva, visoko otporna na abraziju
  • Tekstilni umetak, sintetika, visoke vlačne čvrstoće, antistatička bakrena žica
  • Navlaka od SBR-a, crna, otporna na ozon i vremenske uvjete, otporna na habanje

Tehnički podaci
  • DIN EN ISO 1307
  • DIN EN ISO 3861

Značajke kvalitete i certifikati

AbrazijaVoda


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi