Menu

Usisno-transportno crijevo H-Plus PUR 07

iz H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   više Spiralna crijeva

Ispis
Fleksibilno, plastično spiralno crijevo srednje težine, debljine stijenke 0,7 mm, izrađeno od Polyurethana (PU), pogodno za usis i transport abrazivnih i granuliranih medija.
Područje primjene
  • posebno u drvnoj industriji

Prednosti / Izvedba
  • visoka otpornost na abraziju
  • dobra fleksibilnost na hladnoći
  • otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • bez halogena i omekšivača
  • dobra otpornost na benzin i ulje

 

  • kada je uzemljeno spiralno crijevo provodi prema BGI 739-2
  • teško zapaljivo prema DIN 4102 B1
  • trajno antistatički
  • u skladu s TRGS 727
  • vrlo glatki protočni kanal

Tehnički podaci
  • debljina stijenke između spirala
oko 0,7 mm, prozirna
  • raspon temperature
-40° C do +100° C
  • radni tlak/vakuum opterećenja
na 18° C
  • trajno antistatički
R <108 Ω

Materijal
  • Polyether-Polyurethan

Certifikati

AbriebLuftÖlAbsaugungGas


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi