Menu

Odsisno crijevo Superflex PUR, teško zapaljivo

iz Continental   |   više Spiralna crijeva

Ispis
Izuzetno lagana folija i posebno usisno crijevo za drvnu industriju, ojačano spiralom od čelične žice obložene bakrom.
Područje primjene
  • sustavi i uređaji za ekstrakciju u drvnoj industriji
  • drvoprerađivačka industrija
  • strojevi za obradu drveta

Prednosti / Izvedba
  • vrlo jednostavno
  • izuzetno stisljiv uz maksimalnu fleksibilnost
  • otporan na UV zrake, vremenske uvjete, hidrolizu i mikrobe
  • otporan na otapala, ulje i benzin

  • teško zapaljivo prema DIN 4102 B1 (od ID 60 mm)

Primjena / bilješke
  • Navedene vrijednosti radnog tlaka/vakuumskog opterećenja vrijede za +23 °C

Tehnički podaci
  • materijal
poliester-poliuretan, proziran
  • debljina
0,5 do 0,8 mm
  • raspon temperature
–40 ° C do +90 ° C kratko do +125 ° C
  • radni tlak / vakuumsko opterećenje
navedene vrijednosti vrijede pri +23 ° C

Materijal
  • Poliester-poliuretan, proziran

Tehnički podaci
  • Ponašanje pri vatri prema DIN 4102 B1

Značajke kvalitete i certifikati

AbrazijaVađenjeZrak