Antistatična odsisna crijeva, transportna crijeva
Filtrirajte proizvode u Antistatična odsisna crijeva, transportna crijeva Continental (1) Masterflex (2) Luft <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Namirnice <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Odvod zraka <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Plin <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Ulje <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Voda <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Čvrste tvari <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 1" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 1 1/2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 2" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 4" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 5" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 6" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 8" <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 9" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 10" <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,28 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,42 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,56 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,7 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,75 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,84 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 0,98 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,05 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,26 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,35 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,53 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,65 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 1,71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,1 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,55 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,9 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,12 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,5 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 4,17 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> DIN 26057 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Direktiva 78/142/EEZ <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Direktiva 2014/34/EU (ATEX Direktiva o proizvodima) <span><i>(</i>2<i>)</i></span> DM 21.3.73 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> TRGS 727 <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Uredba (EU) br. 10/2011 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 1895/2005 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 1935/2004 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Uredba (EZ) br. 2023/2006 <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 25 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 26 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 32 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 38 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 40 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 51 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 60 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 65 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 70 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 80 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>3<i>)</i></span> 100 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 102 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 110 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 120 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 125 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 127 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 130 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 152 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 160 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 203 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 225 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 250 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,92 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,82 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,79 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,74 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,71 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,68 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,66 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,59 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,53 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,52 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,45 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,44 bar <span><i>(</i>2<i>)</i></span> –0,37 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,31 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,29 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,25 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,22 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,18 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,15 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> –0,07 bar <span><i>(</i>1<i>)</i></span> Predmeti s izrezom <span><i>(</i>3<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Usisno-transportno crijevo PUR H-EL
Masterflex
| Spiralna crijeva
Srednje teško, visoko fleksibilno, električno provodljivo usisno-transportno crijevo, pogodno za opasna područja gdje je potrebna električna vodljivost, i kao posebno crijevo za industrijske usisavače u eksplozivno zaštićenim područjima. Također kao zaštitno crijevo od mehaničkih...
Usisno-transportno crijevo PUR L-EL
Masterflex
| Spiralna crijeva
Lagano, fleksibilno, električno provodljivo usisno-transportno crijevo, pogodno za opasna područja gdje je potrebna električna vodljivost. Također kao zaštitno crijevo od mehaničkih naprezanja.
Usisno-tlačno crijevo Luisiana PU antistatico
Continental
| Spiralna crijeva
Lagano, fleksibilno i usisno-tlačno PVC crijevo s tvrdom PVC spiralom, u antistatičkoj izvedbi s PU unutrašnjosti otpornom na abraziju.
Prikazuj 1-3 od 3 stavke.