H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralna crijeva
Fleksibilno, plastično spiralno crijevo srednje težine, debljine stijenke 0,7 mm, izrađeno od Polyurethana (PU), pogodno za usis i transport abrazivnih i granuliranih medija.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralna crijeva
Fleksibilno, plastično spiralno crijevo srednje težine, debljine stijenke 1,4 mm, izrađeno od Polyurethana (PU), pogodno za usis i transport abrazivnih i granuliranih medija.
Continental | Spiralna crijeva
Izuzetno otporno na habanje, posebno fleksibilno usisno crijevo od 100% PU s ugrađenom spiralom od čelične žice obložene PVC-om, može se univerzalno koristiti za usisavanje suhih, visoko abrazivnih medija i kao zaštitno crijevo s visokom mehaničkom zaštitom.
Usisno-transportno crijevo srednje težine za povećane zahtjeve abrazije i otpornosti na vakuum za industrijsko usisavanje i transport grubozrnatih medija, abrazivnih krutih tvari, plinovitih i tekućih medija. Također kao zaštitno crijevo protiv mehaničkog stresa.
Continental | Spiralna crijeva
PVC spiralno crijevo, sa žutom tvrdom PVC spiralom, elastično i pri hladnoći. Unutrašnjost otporna na abraziju izrađena od poliuretana. Primjena gdje god je potrebna visoka otpornost na abraziju unutrašnjosti ili vanjskog omota. Posebno je pogodno za transport žita, cementa, gran...
Continental | Spiralna crijeva
Lagano, vrlo fleksibilno i otporno na savijanje PVC spiralno usino-tlačno crijevo s tvrdom PVC spiralom i vanjskim bakrenim nitima za protok drvenih peleta.
Continental | Spiralna crijeva
Izuzetno lagana folija i posebno usisno crijevo za drvnu industriju, ojačano spiralom od čelične žice obložene bakrom.
Srednje teško, visoko fleksibilno, električno provodljivo usisno-transportno crijevo, pogodno za opasna područja gdje je potrebna električna vodljivost, i kao posebno crijevo za industrijske usisavače u eksplozivno zaštićenim područjima. Također kao zaštitno crijevo od mehaničkih...
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Da, postoje posebna tlačna crijeva za transport hrane. Stjenke tlačnog crijeva moraju biti sigurne za hranu i u skladu s EU regulativom 10/2011 i EG 1935/2004.
PU spiralna crijeva su trajno otporna na temperiranu vodu do najviše +40 °C. Na višim temperaturama, mehanička svojstva materijala poliester-poliuretana sve više se pogoršavaju. Polieter poliuretani općenito su trajno otporni na hidrolitičku degradaciju.
Zahvaljujući najnovijim proizvodnim procesima, moguće je pomoću posebnih dodataka poliester-poliuretan otporniji na habanje učiniti otpornijim na mikrobe. Mikrobi se mogu formirati u kratkom roku s produljenim kontaktom s tvarima sličnim tlu ili naslagama trave, lišća, blata itd. Vlaga u kombinaciji s toplinom ubrzava ovaj proces. Bez odgovarajuće opreme, enzimi koje oslobađaju mikrobi uzrokuju cijepanje esterskih spojeva, a plastika postaje krta i čak propada. Vrste polietera također su otporne na infestaciju mikrobima, ali imaju znatno slabiju otpornost na abraziju.
Poliuretanska crijeva su:
otporna na abraziju i stoga vrlo izdržljiva (smanjuje troškove održavanja)
otporna na toplinu, što omogućuje svestranu upotrebu
otporna na hladnoću do -40 °C
lako se čiste jer je unutarnja površina vrlo glatka
otporna na mikrobe
antistatička i otporna na plamen, što ih čini sigurnima čak iu ekstremnim uvjetima
fleksibilna i lagana, što olakšava rukovanje
PU usisna crijeva i PU transportna crijeva koriste se za prijenos krutih materijala kao što su granule, drvena ili željezna strugotina i pijesak. Crijeva su stoga posebno prikladna za transport abrazivnih materijala i za upotrebu u industriji obrade drva - gdje su posebno impresivna zbog svoje izdržljivosti.
Kvaliteta PU usisnih crijeva i PU dovodnih crijeva mjeri se povratnom elastičnošću i otpornošću na habanje jezgre crijeva.
TPU (termoplastični poliuretan) je žućkast do bjelkast. Starenjem se povećava žućkasta obojenost materijala, ali mehanička, toplinska i kemijska svojstva time ne trpe.
Lijevani spojni elementi za spiralna crijeva omogućuju nesmetan spoj armature i crijeva kroz glatki prijelaz. Osim toga, lagani su, nepropusni za plin i tekućinu te otporni na udarce. S lijevanim spojnim elementima ostvaruju se spojevi visoke čvrstoće, otporni na udarce i uzemljenje. Spiralna crijeva s lijevanim priključnim elementima dostupna su na zahtjev.
Ova međunarodna norma utvrđuje dvije metode za određivanje otpornosti elastomera na habanje korištenjem uređaja s rotirajućim cilindričnim bubnjem. Metode uključuju određivanje gubitka volumena abrazijskim trošenjem ispitnog uzorka na abrazivnoj ploči specificirane jačine napada. Postupak A primjenjuje se na nerotirajući uzorak, a postupak B na rotirajući uzorak. Kod obje metode rezultat se može dati kao relativni gubitak volumena ili kao indeks otpornosti na abraziju.
Crijeva izrađena od PUR-a imaju abraziju od oko 25-30 mm³. U usporedbi s drugim materijalima za cijevi, ovo je vrlo dobra vrijednost.
Za usporedbu:
crijeva od gume - vrijednost abrazije od cca 40-150 mm³
crijeva od mekog PVC-a - vrijednost abrazije od cca 100 mm³ crijeva od TVC - vrijednost abrazije od cca 200 mm³
crijeva od PUR-EL - abrazija vrijednost oko 45 mm³
Otpornost na trganje je otpor koji oštećeno crijevo pruža širenju trganja. Crijevo s visokom otpornošću na trganje se kida brže od crijeva s niskom otpornošću na trganje, unatoč oštećenju. Crijeva izrađene od poliuretana imaju bolju otpornost na trganje od crijeva izrađenih od termoplasta kao što su PVC, TPV, itd.
Kao i sve organske tvari, plastika je zapaljiva. Međutim, ponašanje tvari pri požaru nije materijalno svojstvo i na njega utječu različiti kriteriji. Složenost utjecajnih varijabli čini sveobuhvatan i općenito valjan opis ponašanja plastike u požaru nemogućim jer rizik od požara, npr. ovisi o debljini i obliku stijenke, broju i rasporedu zapaljivih predmeta i drugim okolnostima uporabe. Zbog toga se ponašanje plastike pri požaru ne bi trebalo opisivati dvosmislenim oblicima riječi kao što su "samogasivi" ili "nezapaljivi", već po mogućnosti koristeći odgovarajući DIN standard. Crijeva s dodacima za usporavanje gorenja imaju dodatak "teško zapaljivo" prema DIN 4102 B1.
Bubrenje je upijanje tekućih ili plinovitih tvari u krutine, a time i u konstrukciju crijeva. Posljedice su povećanje volumena i težine u vezi s odgovarajućim smanjenjem mehaničkih vrijednosti. Nakon što je tvar koja je prodrla u cijev isparila i zbog toga se oteklina smanjila, izvorna svojstva proizvoda gotovo su vraćena. Bubrenje je stoga reverzibilan proces.
Poliester-poliuretanska (PU) crijeva imaju izvrsna mehanička svojstva.
vrlo visoka otpornost na habanje
visoka elastičnost
vrlo dobra otpornost na ozon
vrlo dobra otpornost na starenje
međutim, nisu jako otporni na toplinu, nisu otporni na kemikalije i samo su slabo otporni na vlagu/mikrobe.