Continental | Transportna crijeva, tlačna crijeva
Robusna cijev za usisavanje i transport CONTI® ULTIMATE otporna na habanje za rudarsku industriju, pogodna za hidraulički transport visoko abrazivnih medija s dugim vijekom trajanja.
Continental | Transportna crijeva, tlačna crijeva
Robusna, nehrđajuća CONTI® ULTIMATE fiksna prirubnica izrađena od aluminijske legure visoke čvrstoće za usisno i transportno crijevo CONTI® ULTIMATE s uzorkom rupe pogodnim za spojeve prema EN 1092-1.
Continental | Transportna crijeva, tlačna crijeva
CONTI® ULTIMATE gumena brtva s prirubnicom s čeličnom armaturom za CONTI® ULTIMATE crijevo za usisavanje i dovod kao optimalna veza između crijeva i fitinga.
Continental | Spiralna crijeva
Izuzetno otporno na habanje, posebno fleksibilno usisno crijevo od 100% PU s ugrađenom spiralom od čelične žice obložene PVC-om, može se univerzalno koristiti za usisavanje suhih, visoko abrazivnih medija i kao zaštitno crijevo s visokom mehaničkom zaštitom.
Continental | Spiralna crijeva
PVC spiralno crijevo, sa žutom tvrdom PVC spiralom, elastično i pri hladnoći. Unutrašnjost otporna na abraziju izrađena od poliuretana. Primjena gdje god je potrebna visoka otpornost na abraziju unutrašnjosti ili vanjskog omota. Posebno je pogodno za transport žita, cementa, gran...
Continental | Spiralna crijeva
Lagano, vrlo fleksibilno i otporno na savijanje PVC spiralno usino-tlačno crijevo s tvrdom PVC spiralom i vanjskim bakrenim nitima za protok drvenih peleta.
Continental | Spiralna crijeva
Izuzetno lagana folija i posebno usisno crijevo za drvnu industriju, ojačano spiralom od čelične žice obložene bakrom.
Continental | Spiralna crijeva
Lagano, fleksibilno i usisno-tlačno PVC crijevo s tvrdom PVC spiralom, u antistatičkoj izvedbi s PU unutrašnjosti otpornom na abraziju.
Continental | Spiralna crijeva
Usisno crijevo od EVA plastike, neojačano. Pogodno za čišćenje bazena i za usisavanje zraka, prašine, dimnih plinova i drugih ispušnih plinova.
Naši stručnjaci prelaze na stvar
Abrazija u crijevima je gubitak materijala na unutarnjoj strani površina crijeva zbog malih čestica koje se odvajaju kao rezultat trenja. Ovi procesi trošenja općenito se nazivaju trošenje gume, plastike i drugih materijala.
Ispitivanje električne vodljivosti crijeva potrebno je prije svega za uporabu u EX zonama. Osim pritiska i nepropusnosti, posebno obučeni kvalificirani radnici provjeravaju i električni otpor crijevovoda. Ovisno o crijevovodu i primjeni, vrijede različiti maksimalni električni otpori. Rado ćemo za vas ispitati električnu vodljivost.
Ova međunarodna norma utvrđuje dvije metode za određivanje otpornosti elastomera na habanje korištenjem uređaja s rotirajućim cilindričnim bubnjem. Metode uključuju određivanje gubitka volumena abrazijskim trošenjem ispitnog uzorka na abrazivnoj ploči specificirane jačine napada. Postupak A primjenjuje se na nerotirajući uzorak, a postupak B na rotirajući uzorak. Kod obje metode rezultat se može dati kao relativni gubitak volumena ili kao indeks otpornosti na abraziju.
Poliuretanska crijeva su:
otporna na abraziju i stoga vrlo izdržljiva (smanjuje troškove održavanja)
otporna na toplinu, što omogućuje svestranu upotrebu
otporna na hladnoću do -40 °C
lako se čiste jer je unutarnja površina vrlo glatka
otporna na mikrobe
antistatička i otporna na plamen, što ih čini sigurnima čak iu ekstremnim uvjetima
fleksibilna i lagana, što olakšava rukovanje
Električna vodljivost u crijevima je potrebna kada crijeva postanu električki nabijena zbog trenja čvrstih tijela ili određenih tekućina (npr. benzina) i postoji opasnost od eksplozije ili požara zbog iznenadnih pražnjenja (iskre). Gumene smjese mogu se učiniti vodljivima dodavanjem određenih vrsta čađe. Da bi se mogli raspršiti električni naboji kod prijenosa raznih medija, potrebno je koristiti crijeva od takvih elektrovodljivih gumenih smjesa i eventualno vodljivi umetak (bakrena žica, spirala, čelična mreža). Imajte na umu: električna svojstva gumenih crijeva mijenjaju se kako crijevo stari i troši se.
električki vodljiv s otporom od <10² Ohm/m
električki vodljivi < 106 ohma/m
antistatički < 109 Ohm/m
izolacijski > 109 ohma/m
Crijeva za pjeskarenje uglavnom se koriste u građevinarstvu za pjeskarenje, na primjer sa čeličnom sačmom, korundom, staklom ili za čišćenje tvrdih površina od kamena, betona ili metala, ali i za prijenos mokrog i suhog betona i cementa.
Silos crijeva s crnom jezgrom su transportna crijeva za transport cementa, pijeska, šljunka i granulata.
Silos crijeva s bijelom jezgrom su transportna crijeva za transport suhe i praškaste hrane, stočne hrane i žitarica. Posebno su prikladni za hranu i plastične granule svijetle boje.
Crijeva otporna na abraziju mogu se koristiti za prijenos materijala koji zbog svoje prirode razvijaju veliko trenje tijekom transporta. To znači da su jezgra crijeva, a ponekad i poklopac crijeva otporni na abraziju, posebno stabilni i kvalitetni. Međutim, kvaliteta crijeva otpornih na habanje ne mjeri se samo otpornošću na habanje, već i povratnom elastičnošću jezgre crijeva.
Ovisno o materijalu koji se transportira, postoje različite izvedbe crijeva otpornih na abraziju. Najčešća crijeva su:
Cijevi za pjeskarenje za transport kvarcnog pijeska, čeličnog pijeska, korunda ili stakla za pjeskarenje
Silos crijeva za utovar i istovar silos vozila za prijevoz šljunka, granulata, pijeska, peleta, cementa, ali i namirnica kao što su šećer, žitarice, brašno, stočna hrana i još mnogo toga.
Crijeva za beton, crijeva za žbuku za gradilište ili za vozila na gradilištu za transport morta, estriha, betona, žbuke, gipsa i drugih mokrih abrazivnih medija
Spiralna crijeva od PU, spiralna crijeva od PVC-a za usis i dovod svih vrsta abrazivnih plinovitih i tekućih medija
Gumena usisna crijeva za upotrebu kao crijeva za usisavanje otpada ili crijeva za usisavanje strugotine

Abrazija je nepoželjan gubitak materijala na površinama uzrokovan trenjem dvaju materijala – trošenje tzv. Za gumu ili elastomere, abrazija se utvrđuje na temelju DIN ISO 4649. Ispitni uzorci se pomoću držača pritisnu na rotirajući bubanj cilindra. Ovisno o procesu, držači se mogu i okretati. Relativni gubitak volumena i indeks otpornosti na abraziju određuju se preko gubitka mase. Gubitak volumena izražen je u mm3.
Materijal | Vrijednost abrazije |
|---|---|
PUR | cca. 25–30 mm3 |
Gummi | cca. 40–150 mm3 |
Weich-PVC | cca. 100 mm3 |
TPV | cca. 200 mm3 |
PUR EL | cca. 45 mm3 |

Odskočna elastičnost opisuje elastično ponašanje elastomera i termoplastičnih elastomera i daje se u postocima. Kako se točno ispituje povratna elastičnost objašnjeno je u standardima ISO 4662 ili DIN 53512 i američkom ASTM D 1054. Kod crijeva otpornih na abraziju cilj je izborom odgovarajućih materijala postići najmanju moguću vrijednost povratne elastičnosti.
Nova smjernica TRGS 727 nastavak je TRBS 2153. Koristi se za procjenu i izbjegavanje opasnosti od paljenja koje nastaju prilikom transporta rasute robe, što se mora spriječiti pod svaku cijenu, posebno u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije. TRGS 727 djeluje na sva područja primjene gdje može doći do elektrostatičkog naboja, kao što je istovar i punjenje spremnika.