Band-It | Trake za pričvršćivanje
Idealno pričvršćivanje crijeva bez ograničenja dimenzija, s polukružnim rubovima.
Band-It | Trake za pričvršćivanje
Za tešku uporabu i veće promjere crijeva, s polukružnim rubovima. Lako se sastavlja pomoću steznog alata.
Band-It | Trake za pričvršćivanje
Steznik crijeva za jednostruke i dvostruke debljine traka
Band-It | Trake za pričvršćivanje
Mogu se koristiti u situacijama kada je ograničen prostor, prijenos alata nije moguć ili je poželjno privremeno postavljanje ili podesiva stezaljka. Uključuje Imbus ključ.
Band-It | Trake za pričvršćivanje
Kovani pocinčani alati sa zateznom snagom od preko 1.000 kg i ugrađenim uređajem za rezanje.
Parametri primjene: npr. pumpani medij (koncentracija),
temperatura medija, tlak/vakuum, vrijeme izlaganja
Parametri crijeva: materijal, unutarnji promjer, debljina stijenke, vanjski promjer
Parametri okoline: npr. temperatura, vremenski uvjeti
Uvjeti ugradnje: Priključci, spojni elementi, brtve
Integracija: poluljuske, stezaljke za crijeva ili prešana integracija kao što su kompresijske čahure za sigurno držanje pri višim radnim tlakovima
Sve ove parametre možete pronaći u opisima proizvoda u našoj online trgovini. Rado ćemo vam pomoći pri odabiru pravog crijeva. Kontaktirajte naše stručnjake.
Tlačna crijeva mogu se integrirati s poluljuskama, čahurama za crijevo, stezaljkama za crijeva ili kompresijskim čahurama.
Crijeva s niskim radnim tlakom prvenstveno se pričvršćuju na priključak stezaljkama za crijevo.
Pri višim radnim tlakovima preporučuju se poluljuske ili pritisne čahure ili trake za pričvršćivanje. Poželjno je da usisna crijeva budu vezana samo s poluljuskama ili trakama za pričvršćivanje. Ako su crijeva izložena povećanim vlačnim opterećenjima, moraju se montirati isključivo s poluljuskama.
Kako biste izbjegli oštećenje crijeva, treba se pridržavati sljedećih preporuka:
Odabir crijevovoda prema radnom tlaku, uvjetima uporabe i nazivnom promjeru
Područja primjene prema relevantnim standardima ili drugim propisima
Profesionalna integracija; ispravno, pažljivo polaganje
Koristite samo za medij namijenjen za dotično crijevo
Poštivanje uputa za uporabu
Upotreba namatalica za crijevo
Trenutna zamjena oštećenih crijeva
Gumena crijeva obično su konstruirana na sljedeći način:
Jezgra: Jezgra je unutarnji sloj crijeva i kontaktni element s medijem za pumpanje. Materijal jezgre bira se prema utjecaju medija, temperature, abrazije ili električnog napona.
Umetak: Umetci daju crijevu potrebnu stabilnost poprečnog presjeka i sposobnost podnošenja statičkih i dinamičkih pritisaka. Ta se armatura može sastojati od različitih tekstila ili čelične žice ili kombinacije navedenih materijala.
Spirala: Ako crijevo također treba izdržati usisna opterećenja/vakuum ili biti posebno fleksibilno, spirala od čelične žice također je ugrađena u paket umetaka.
Vanjski omot: Vidljivi dio crijeva. Nudi zaštitu od vanjskih utjecaja kao što su kemijski utjecaji, vremenski uvjeti, ozon, UV zračenje, temperatura i mehanička oštećenja. Površina crijeva može biti glatka ili valovita. Valoviti vrhovi nude prednost povećane fleksibilnosti, glatki vrhovi imaju prednost povećane otpornosti na habanje i bolja klizna svojstva. Za vanjski omot je također potrebno odabrati materijale prema odgovarajućim uvjetima uporabe.
EPDM crijeva imaju izvrsna svojstva ozona, kemijska svojstva i svojstva starenja. Imaju vrlo dobru otpornost na paru, dobru otpornost na hladnoću i toplinu (-40 °C do +120 °C) i dobru otpornost na kočionu tekućinu na bazi glikola. Međutim, otpornost na tekućine dobivene iz nafte prilično je slaba.
Crijeva izrađena od EPDM-a zbog svojih svojstava preporučuju se pri uporabi kiselina (ovisno o koncentraciji), lužina, vode, alkohola i ketona.
Tlačna crijeva se koriste kada se mediji transportiraju pod pretlakom. Uglavnom se koriste u prehrambenoj industriji, u vozilima s pumpama za beton, u postrojenjima za pročišćavanje otpadnih voda, u strojogradnji, u poljoprivredi, u građevinarstvu, na otvorenom, na strojevima, aparatima i spremnicima.
Ako crijeva moraju izdržati usisna opterećenja, tj. podtlak, ili imati posebno visoku fleksibilnost, spirala od čelične žice također je ugrađena u paket umetaka. Spirala je dodatno pojačana uloška za zaštitu od savijanja. Usisna crijeva se stoga često mogu koristiti za tlačna i usisna opterećenja. Tlačna crijeva su dizajnirana samo za tlačna opterećenja (maks. radni tlak).
Tlačna crijeva dolaze u raznim verzijama i mogu se koristiti za različite medije. Primjena uvelike ovisi o materijalu jezgre crijeva i konstrukciji crijeva.
Crijeva i crijevne vodove treba čuvati na hladnom, suhom mjestu bez prašine. Treba izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost i UV zračenje, kao i blizinu izvora topline. Crijeva i crijevne vodove treba skladištiti vodoravno i bez napetosti ili savijanja. Kada se skladišti u prstenovima, najmanji radijus savijanja koji je odredio proizvođač ne smije biti premašen. U konačnici, gumene predmete treba postupno izbaciti iz upotrebe po principu prvi ušao, prvi izašao jer, čak i pod najboljim uvjetima, predugi životni vijek može uzrokovati pogoršanje fizičkih svojstava određenih gumenih proizvoda.
Propisi za skladištenje elastomera, a time i crijeva i crijevnih vodova navedeni su u DIN 7716 (proizvodi od kaučuka i gume - zahtjevi za skladištenje, čišćenje i održavanje), paragraf 3, i u T002.
Postoji nekoliko znakova da je crijevo potrebno zamijeniti. Na primjer:
oštećenje vanjskog omota sve do umetka (posjekotine, poderotine, ogrebotine, mjehuri, ogrebotine ili savijanja)
krtost materijala
curenja
oštećen priključak crijeva
odvajanje priključka od crijeva
Ispitni tlak je tlak pri kojem crijevo i priključci moraju biti savršeno zategnuti. Ne smije postojati nedopuštena deformacija crijeva.
Tlak pucanja, poznat i kao minimalni tlak pucanja, tlak je pri kojem crijevo curi ili puca na sobnoj temperaturi. Na tlak pucanja može se značajno utjecati ovisno o porastu tlaka tijekom vremena.
Faktor sigurnosti je omjer tlaka pucanja i radnog tlaka. Visok faktor sigurnosti osiguran je kada postoje utjecaji koji mogu smanjiti čvrstoću armature (npr. visoke temperature, kemijski utjecaji i sl.), ili kada je pucanje posebno opasno pri uporabi (npr. s parom).
Nosač tlaka u crijevu osigurava otpornost crijeva na visoki tlak i potrebnu fleksibilnost.
U slučaju crijevovoda, crijevo i priključak moraju biti usklađeni jedan s drugim. Cijeli vod crijeva je onoliko dobar koliko je dobar i najslabiji dio. Maksimalni radni tlak, temperatura i otpor medija uvijek se temelje na najslabijoj komponenti.
Kratica DVGW je kratica za "Njemačko tehničko i znanstveno udruženje za plin i vodu". V.”, koja si je postavila zadaću ispitivanja materijala i sustava u području opskrbe plinom i vodom te tako djelovati kao neovisno ispitno tijelo. DVGW certifikat daje sigurnost da se radi o ispitanom i sigurnom izratku koji je u skladu sa svim DVGW standardima.
visoka izdržljivost i pouzdanost
neutralno ispitana električna sigurnost
odgovarajuća jednostavnost instalacije i održavanja
zamjena rezervnih dijelova komercijalno dostupnim alatima
opskrba rezervnim dijelovima osigurana najmanje deset godina
moderno upravljanje i udobnost korisnika
visoka otpornost na koroziju
prikladnost cijevi i spojnica za pitku vodu
BSP (British Standard Pipe) navoj (G) također se naziva Whitworthov cijevni navoj po svom izumitelju. Promjer navoja dat je u inčima, bočni kut je 55° i to je najkorišteniji navoj u Europi. U varijanti BSPT navoj je konusni.
Američki NPT (National Taper Pipe) cijevni navoj je suženi ženski/muški navoj definiran u standardu ANSI B 1.20.1. Vanjski promjeri dani su u inčima.
Metrički ISO navoj (Mz), poznat i kao standardni navoj, globalno je standardiziran navoj. Promjeri navoja dati su u mm.
Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.