Namotano crijevo na paleti

Crijeva, priključci

K uputama Saznajte više
Preporuke

Odabrani proizvodi, robne marke i savjeti iz asortimana Crijeva, priključci.

Aluflex normirano crijevo, +200 °C | Metalna crijeva, aluminijska crijeva
pregledan
Kupljeno
Aluflex normirano crijevo, +200 °C

Metalna crijeva, aluminijska crijeva

Žljebljeni, dvoslojni ventilacijski kanal izrađen od čistog aluminija. U skladu s DIN 4102 klasom A1 i zadovoljava klasu zrakopropusnosti C.

Crijevo za komprimirani zrak H-Plus AIR, žuto, 20 bar | Crijeva za kompresore
pregledan
Kupljeno
Crijevo za komprimirani zrak H-Plus AIR, žuto, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Crijeva za kompresore

Univerzalno primjenjivo, lagano crijevo za komprimirani zrak visoke fleksibilnosti, za komprimirani zrak koji sadrži vodu i maziva, te vodu. Pogodno i kao crijevo za vodu.

Kontra matica od nehrđajućeg čelika br. 310, unutarnji navoj | Priključci od nehrđajućeg čelika
pregledan
Kupljeno
Kontra matica od nehrđajućeg čelika br. 310, unutarnji navoj

Priključci od nehrđajućeg čelika

Kontra matica od nehrđajućeg čelika br. 310, s cilindričnim unutarnjim navojem prema ISO 7/1. Naši elementi od nehrđajućeg čelika udovoljavaju standardima.

Crijevo za kemikalije RESIST U UPEL-P | Crijeva za kemikalije
pregledan
Kupljeno
Crijevo za kemikalije RESIST U UPEL-P

Semperit | Crijeva za kemikalije

Kemijsko sigurnosno crijevo s crnim, vodljivim UPE slojem, u skladu s DIN EN 12115 i koje zadovoljava najviše sigurnosne standarde, za transport kiselina, lužina, vodenih otopina soli i organskih spojeva. Unutarnja cijev ima nizak koeficijent trenja i izvrsnu otpornost na abrazij...

Vrijednost izvedbe

Uvjeravamo u savjete, odabir i uslugu u Crijeva, priključci.

Dva čovjeka razgovarajuDva čovjeka razgovarajuDva čovjeka razgovaraju
Crijeva leže na paletiCrijeva leže na paletiCrijeva leže na paleti
Rezanje crijevaRezanje crijevaRezanje crijeva

Naši stručnjaci rado će vas savjetovati

Kao član različitih specijaliziranih skupina, mi smo tehnički trgovac specijaliziran za tehnologiju crijeva i priključaka. Kao kompetentan konzultant za nabavu, rado ćemo vam pomoći pronaći pravo rješenje. Naši stručnjaci su uvijek u toku s redovitim usavršavanjem.
Obratite se stručnjaku

Sve što trebate

U području industrijskih crijeva i priključaka, Haberkorn vam nudi niz od preko 3000 artikala na zalihama. To uključuje sve, od crijeva za vodu do crijeva za kemikalije, kako pojedinačnih komponenti tako i vodova spremnih za ugradnju. Industrijska crijeva vlastite marke H-Plus vrhunske su kvalitete.

Više od pravih proizvoda

Nudimo širok raspon usluga za industrijska crijeva i priključke. Na taj način crijeva možemo optimalno skrojiti prema vašim specifikacijama i s koordiniranim priključcima i integracijom. Za vas također provodimo najsuvremenija mjerenja tlaka, nepropusnosti i vodljivosti.
Na uslugu

Često postavljana pitanja

Naši stručnjaci prelaze na stvar

Istaknuto

Sigurnost pri rukovanju crijevima

Sigurnost pri rukovanju crijevima

Ako se s crijevima nepravilno rukuje, crijevo može nepravilno raditi, što može dovesti do kvara ili čak nesreće.

Pridržavajući se nekoliko jednostavnih osnovnih pravila, te se opasnosti mogu umanjiti.

Prikaži osnovna pravila

Pogon za izradu industrijskih creva u Wolfurt-u

Pogoni za industrijska crijeva.

U oba naša moderno opremljena centra za montažu i ispitivanje u Beču i Wolfurtu montiramo crijeva i armature sa svim uobičajenim materijalima, kao na primjer polusferama, prešanim okovima (grlima), fiksirnim trakama, obujmicama zglobnih rukavca, obujmicama pužnih navoja i žicama. Pored toga izvodimo standardizirana mjerenja tlaka brtvljenja i provodnosti. 

Veliko skladište za industrijska creva u Wolfurt-u

Veliki asortiman na skladištu.

Što god željeli naručiti, mi Vam nudimo gotovo 3.000 artikla iz našeg asortimana industrijskih crijeva i armatura s najvećom mogućom kvalitetom, sigurnošću i brzinom. Haberkorn nudi kompetentno rješavanje problema i brz servis.