Pištolj za klamanje 90/40

iz Tjep   |   više Čavlerice, pneumatske spajalice

Ispis
Ergonomski uređaj za klamanje s jednim i kontaktnim otpuštanjem za ploče, drvene ploče, okvire. Za stezaljku K90, KL6000.
Područje primjene
  • krovni pokrivači

Prednosti / Izvedba
  • gumeni graničnik bez tragova
  • podesiva dubina
  • podesivi otvor za pražnjenje
  • punjenje odostraga

Tehnički podaci
  • radni pritisak
4,0-8,0 bara
  • kapacitet
100 klamerica
  • zrak / proces vožnje
1,0 litara
  • čvrstoća žice
1,3 x 1,0 mm
  • dimenzije D x Š x V
247 x 63 x 246 mm
  • težina
1,46 kg

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik