Pištolj za čavle, čavlerica
Filtrirajte proizvode u Pištolj za čavle, čavlerica Tjep (2) 45 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 50 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 90 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> 3,1 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 3,8 mm <span><i>(</i>1<i>)</i></span> 2,5 mm <span><i>(</i>2<i>)</i></span> Poništiti
Kategorije
Filtrirajte proizvode
Samo trenutak. Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Pištolj za čavle PC 90
Tjep
| Čavlerice, pneumatske spajalice
Snažni pneumatski pištolj za čavle s kontaktnim otpuštanjem za drvene obloge kao npr. drvene ploče i palete. Za 15° zavojne čavle CD16.
Pneumatski pištolj za čavle PC 90 Excellent
Tjep
| Čavlerice, pneumatske spajalice
Snažni pneumatski čavao s jednostrukim i kontaktnim otpuštanjem za oblaganje drva kao što su drvene ploče i palete. Za čavle sa zavojnicama od 15 ° CD16.
Prikazuj 1-2 od 2 stavke.