Menu

Zračna brusilica, ravna, Suhner LSB 25

iz Suhner   |   više Brusilice

Ispis
Mala i izuzetno moćna ravna brusilica Suhner
Područje primjene
  • posebno prikladno u tijesnim prostorima
  • strojogradnja, ljevaonice, montažni radovi

Prednosti / Izvedba
  • fleksibilno ispušno crijevo
  • ergonomski dizajn ručke u modernom dizajnu
  • Niska buka zahvaljujući prigušenom izlazu zraka sa stražnje strane
  • Izolirano kućište do područja ventila sprječava hladne ruke
  • Centrifugalni regulator za manju potrošnju zraka i konstantnu brzinu

Tehnički podaci
  • snaga
270 W.
  • broj okretaja
20,000 min- 1
  • Potrošnja zraka
0,59 m 3 / min
  • Prihvat
Stezna čahura 6 mm
  • težina
0,42 kg

Opseg isporuke
  • stezna čahura 6 mm
  • Otvoreni ključevi SW 11 i SW 14

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi