Menu

Zračna brusilica, kutna, Suhner LWA 81

iz Suhner   |   više Brusilice

Ispis
S apsorpcijom zvuka. Ispušni zrak straga.
Prednosti / Izvedba
  • Kanal ispušnog zraka prema stražnjoj strani s prigušivačem integriranim u crijevo

Tehnički podaci
  • snaga
75 W.
  • broj okretaja
80.000 min-1
  • Potrošnja zraka
0,20 m 3 / min
  • Prihvat
Stezna čahura 3 mm
  • težina
0,27 kg

Opseg isporuke
  • stezna čahura
  • Ključevi SW 6 i SW 8
  • Crijevo za dovod i odvod zraka

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi