Menu

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, nitriert, Rotring, Durchgangsgewinde, Stock

iz R. Stock   |   više Nareznice

Ispis
Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13, speziell für Stähle von 800 bis 1.400 N/mm².
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • DIN 371 mit verstärktem Schaft
  • DIN 376 mit abgesetztem Schaft
  • mittlerer Anschnitt Form B / 3,5–5 Gänge
  • mit Schälanschnitt
  • gerade genutet
  • Gewindetoleranz ISO 2 6H

Materijal
  • HSS-E, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung, nitriert

Značajke kvalitete i certifikati

Bohrungsart Durchgangs- oder SacklochbohrungDIN 371DIN 376HSS-EKut bokaMSchneidrichtung rechtsTip HTolerancijaZuordnung Werkstoffgruppe