Menu

Strojna slavina HSS-E, nitrirana, crveni prsten, prolazni navoj, kundak

iz R. Stock   |   više Nareznice

Ispis
Ureznik za rezanje metričkih ISO standardnih navoja prema DIN 13, posebno za čelike od 800 do 1400 N/mm².
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • DIN 371 s ojačanom osovinom
  • DIN 376 sa stepenastim prihvatom
  • srednji oblik vrata B / 3,5–5 niti
  • sa spiralnim rezom
  • ravno užljebljena
  • Tolerancija navoja ISO 2 6H

Materijal
  • HSS-E, visokoučinkoviti brzorezni čelik s legurom kobalta, nitriran

Značajke kvalitete i certifikati

DIN 371DIN 376Dodjela grupe materijalaGeometrijaHSS-EKut bokaMSmjer rezanja desnoTip HTolerancija