Menu

Pila tračna Bimetal

više Listovi i oštrice za pile

Ispis
Za rezanje različitih materijala.
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • Smanjena učestalost izmjena oštrice pri rezanju različitih poprečnih presjeka materijala zahvaljujući promjenjivom nazubljenju, što rezultira poboljšanoj produktivnošću

Materijal
  • Bi-ALFA COBALT M42
  • leđa od čelika
  • HSS čelični zubi

Značajke kvalitete i certifikati

HSS Bi-Metall