Menu

List za metalnu kružnu pilu , HSS-Co, Stark

iz Stark   |   više Listovi i oštrice za pile

Ispis
Standardna metalna pila s kombiniranim prihvatnim rupama, pogodna za mnoge strojeve.
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • BW = zakrivljeni zub s međusobnim pregibom do 4 mm koraka zuba
  • HZ = zakrivljeni zub s pratećom reznom ivicom za sve zubne korake veće od 4 mm

Primjena / bilješke
  • bei Bohrungs-Ø 32 mm: Anzahl Nebenlöcher / Ø / Teilkreis: 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
  • bei Bohrungs-Ø 40 mm: Anzahl Nebenlöcher / Ø / Teilkreis: 2/8/55 + 4/12/64 mm
  • bei Bohrungs-Ø 50 mm: Anzahl Nebenlöcher / Ø / Teilkreis: 4/15/80 + 4/14/85 mm

Tehnički podaci
  • standardni nagibni kut nazubljenja
18°
  • kut zazora
12°

Materijal
  • HSS-Co