Menu

Univerzalno stepenasto svrdlo HSS, TiAlN

iz Forum Professional Solutions   |   više HSS / VHM svrdla

Ispis
Konusno stepenasto svrdlo za bušenje i uklanjanje strugotina u jednoj operaciji. Cilindrični korak rezultira posebno preciznim promjerom bušenja.
Područje primjene
  • Handbohrmaschine
  • Ständerbohrmaschine
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • vratilo s 3 površine
  • posebno vratilo sprječava proklizavanje stezne glave
  • spiralni kanal
  • 2 rezna ruba i prekidači ruba
  • lasersko označavanje rupe Ø i br. okr.

Primjena / bilješke
  • durch den Einsatz mit einer Bohrpaste erhöht sich die Standzeit

Tehnički podaci
  • Stufung bei 11,4–26,75 mm
 11,4 / 14 / 17,25 / 19 / 21,25 / 26,75 mm
  • Stufung bei 12,5–30,5 mm
 12,5 / 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 30,5 mm
  • Stufung bei 12,5–37 mm
 12,5 / 15,2 / 18,6 / 20,4 / 22,5 / 28,3 / 33 / 37 mm

Materijal
  • HSS, presvučen TiAlN-om (brzi čelik, titan-aluminij-nitridni premaz)

Značajke kvalitete i certifikati

Broj zubaHSSTiAIN