Menu

Spiralbohrer HSS, dampfbehandelt, Typ N, profilgeschliffen, Forum

iz Forum Professional Solutions   |   više HSS / VHM svrdla

Ispis
Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • profilgeschliffen
  • Kegelmantelanschliff mit ausgespitzter Querschneide, Form A

Tehnički podaci
  • Spiralwinkel
25–30°

Materijal
  • HSS dampfbehandelt, Hochleistungsschnellarbeitsstahl, vaporisiert

Značajke kvalitete i certifikati

DIN 338HSSSchneidrichtung rechtsSpiralni kutSpitzenwinkelTyp NVAP


Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi