Menu

Spiralno aut. svrdlo HSS, Typ N

iz Forum Professional Solutions   |   više HSS / VHM svrdla

Ispis
Čvrsto svrdlo za montažne radove. Također je pogodno za električne ručne bušilice.
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • cilindrični prihvat
  • profilni kraj

Tehnički podaci
  • vršni kut
118 °

Materijal
  • HSS, od Ø 2,5 mm obrađeno parom

Značajke kvalitete i certifikati

DIN 1897HSSKut točkeSmjer rezanja desnoSpiralni kutVrsta N