Menu

Set univerzalnih stepenastih svrdla HSS, TiAlN

iz Forum Professional Solutions   |   više HSS / VHM svrdla

Ispis
Konusno stepenasto svrdlo za bušenje i uklanjanje strugotina u jednoj operaciji. Cilindrični korak rezultira posebno preciznim promjerom bušenja.
Područje primjene
  • ručna bušilica
  • Stupna bušilica
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • vratilo s 3 površine
  • posebno vratilo sprječava proklizavanje stezne glave
  • spiralni kanal
  • 2 rezna ruba i prekidači ruba
  • lasersko označavanje rupe Ø i br. okr.

Primjena / bilješke
  • Korištenjem paste za bušenje vijek trajanja se povećava

Materijal
  • HSS, presvučen TiAlN-om (brzi čelik, titan-aluminij-nitridni premaz)

Opseg isporuke
  • 1 kom. 4–12 mm, vratilo Ø 6 mm
  • 1 kom. 4–20 mm, vratilo Ø 8 mm
  • 1 kom. 6–30 mm, vratilo Ø 10 mm
  • u plastičnom kućištu s funkcijom automatskog podizanja svrdla pri otvaranju

Značajke kvalitete i certifikati

Broj zubaHSS