Menu

Set spiralnih svrdla HSS-Co, Forum, za Inox

iz Forum Professional Solutions   |   više HSS / VHM svrdla

Ispis
Set s profilno brušenim spiralnim svrdlima, po mogućnosti za bušenje u čelicima otpornim na hrđu, kiselinu i toplinu.
Područje primjene
Vrlo prikladanPrikladan
Čelik <850 N/mm²
Čelik <1.000 N/mm²
Čelik <1.200 N/mm²
Čelik <1.400 N/mm²
Čelik <52 HRC
Čelik <56 HRC
Čelik <62 HRC
Čelik >62 HRC
Inox
Titan, titanove legure, posebni metali
Lijevano željezo
Aluminij, nemetalne kovine, nemetalna legura
Bakar, mesing, bronca
Plastika
Emulzija
Ulje
Zrak
Bez hlađenja
Prikladnost za grupe materijala služi kao informacija i pomoć pri odabiru. Zbog velikog broja materijala i različitih uvjeta obrade moguća su odstupanja u rezultatima. Ako niste sigurni ili vam je potrebna podrška, ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Prednosti / Izvedba
  • cilindrično vratilo
  • profilno brušeno
  • bez stanjivanja

Materijal
  • HSS-Co, sjajni (brzi čelik s legurom kobalta)

Opseg isporuke
  • u plastičnom kućištu

Značajke kvalitete i certifikati

DIN 338h8HSS-Co5Kut točkeSmjer rezanja desnoSpiralni kutVrsta VA