Menu

H.Basic kutija za alat Carry-Profi 91 kom.

iz H.Basic   |   više Asortiman alata

Ispis
Set alata za univerzalnu uporabu, u praktičnoj kutiji od čeličnog lima, može se otvoriti s obje strane.
Prednosti / Izvedba
  • Sav alat uredno pohranjen u umetke od PU pjene
  • Zaključava se lokotom

Opseg isporuke
  • Ulošci za nasadne ključeve i pribor 1/4"
    – šesterokutni SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
    – Produžetak 50 / 150 mm
    – kardanski zglob
    – Utična ručka
    – Čegrtaljka
    – Klizna ručka
    – Bitno snimanje
  • Ulošci za nasadne ključeve i pribor 1/2"
    – šesterokutni SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24
    – Produžetak 125 / 250 mm
    – kardanski zglob
    – Čegrtaljka
    – 3-smjerni adapter
  • Komadići
    – Phillips PH 1 / 2 / 3
    – Phillips PZ 1 / 2 / 3
    – Utor 4 / 5 / 5,5 / 6,5
  • Magnetni držač
  • Kutni odvijač 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10
  • Kombinirani ključevi 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21
  • Kliješta za vodenu pumpu 25 mm
  • Bočni rezač 150 mm
  • Kombinirana kliješta 180 mm
  • Igličasta kliješta 220 mm
  • Čekić s mekom površinom 520 g
  • Bravarski čekić 300 gr
  • Rola mjerne trake 5 m
  • Mini metalni luk za pilu (uklj. 3 zamjenske oštrice)
  • Univerzalni rezač (uklj. 5 rezervnih listova)
  • Podesivi ključ 200 mm
  • Grip kliješta 180 mm
  • Probijač igle 4/5/6 mm
  • Dlijeto sa štitnikom za ruke 18 mm
  • Odvijač PH 1 / 2 / 3
  • Utor za odvijač 4/6/8