Menu

digitalni multimetar

iz Forum Professional Solutions   |   više Multimetar, ispitivač napona

Ispis
Za ispitivanje istosmjernog i izmjeničnog napona kao i mjerenje struje i otpora, mjerenje frekvencije i kapaciteta, ispitivanje kontinuiteta i dioda.
Prednosti / Izvedba
  • integrirani senzor temperature
  • LCD zaslon
  • Sigurnost s mjernom kategorijom CAT III do 600 V

Primjena / bilješke
  • Klasa zaštite IP40, zaštita od ulaska stranih tijela

Tehnički podaci
  • Napetost
2 V–600 V, 1 mV
  • trenutni
0,1 mA–200 mA, 10 A AC/DC
  • Otpornost
2 kΩ–2 MΩ
  • temperatura
–40 °C do +400 °C

Materijal
  • Kućište od plastike otporne na udarce

Opseg isporuke
  • Silikonska mjerna linija
  • zaštitnu futrolu
  • Upute za rad
  • torba
  • baterija

Značajke kvalitete i certifikati

CE