Menu

Uređaj za niveliranje NLS-24

iz Nestle   |   više Libele i niveliri

Ispis
Automatski uređaj za niveliranje s povećanjem od 24x za građevinarstvo i inženjerstvo.
Prednosti / Izvedba
  • vodoravno mjerenje kuta
  • određivanje visinske razlike između nekoliko točaka
  • optičko mjerenje udaljenosti pomoću dvije linije udaljenosti
  • izdvojite visinu točke
  • fino podešavanje s magnetno prigušenim kompenzatorom
  • ručice lako dostupne

Primjena / bilješke
  • Stupanj zaštite IP65

Tehnički podaci
  • mjerenje kuta
360 ° / 400 kuta
  • proširenje
24 x
  • najkraća ciljna udaljenost
0,65 m
  • kompenzator točnosti
<0,5 "
  • točnost do 1 km
± 2,0 mm
  • otvaranje objektiva
36 mm
  • kompenzator
magnetski prigušen
  • libela
8 '/ 2 mm
  • dimenzije V x Š x D
220 x 140 x 150 mm
  • težina
1,7 kg

Materijal
  • kućište od aluminija
  • poklopac i gumbovi od plastike

Opseg isporuke
  • visak
  • alat za prilagodbu
  • priručnik s uputama
  • kofer

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Molimo Vas prijavite se ili stvorite novi Haberkorn račun da biste stupili u kontakt sa svojim osobnim kontaktom.
Kontakt

Vaš osobni kontakt
Molimo Vas prijavite se da biste direktno pisali svojoj kontakt osobi.

Kontakt
Odaberite asortimanNatrag Zatvoriti
Brendovi