Magnetna libela Sola AZM

iz Sola   |   više Libele i niveliri

Ispis
Izuzetno robusni profil izrađen od aluminijske legure visoke čvrstoće, za profesionalnog majstora.
Područje primjene
  • vodoravno, okomito

Prednosti / Izvedba
  • izuzetno robustan profil za dug vijek trajanja
  • bolje, brže i točnije čitanje zahvaljujući patentiranim bočicama SOLA -FOKUS - čak i u sumraku zahvaljujući optimiziranom svjetlosnom premazu
  • bočice od akrilnog bloka otporne na lomove s povećalom (+ 20%)
  • vrlo visoka točnost mjerenja u normalnom i obrnutom položaju
  • završne kape koje apsorbiraju udarce
  • bočna instalacija magneta za neprekidnu mjernu površinu

Tehnički podaci
  • dimenzije profila
50 x 24 mm
  • mjerna tolerancija u standard. položaju
0,50 mm / m (0,029 °)
  • mjerna tolerancija u zaokretu
0,75 mm / m (0,043 °)
  • vodoravne / okomite libele
1.1
  • težina profila
750 g / m

Materijal
  • aluminij, zlatno eloksirana

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.