Menu

Digitalna libela Mitutoyo sa izlaznim podacima

iz Mitutoyo   |   više Libele i niveliri

Ispis
Za mjerenje ravnosti, kvadratnosti i kutnosti.
Prednosti / Izvedba
  • Precizna potporna površina u aluminijskom okviru
  • s izlazom podataka RS-232 C

Tehnički podaci
  • Područje mjerenja
360 ° (4 x 90 °)
  • Dopuštena pogreška
0,05 ° (do 10 °)
0,1 ° (80 ° do 90 °)
0,2 ° (10 ° do 80 °)
  • Prirast znamenke
0,01 ° (do 9,99 °)
0,1 ° (od 10 °)
  • Napajanje
Blok baterije (9 V)
  • Dimenzije D x Š x D
153 x 49 x 31 mm
  • Težina
300 g