Mjerni uređaj, kutnik GIM 60 L Digital

iz Bosch   |   više Kutnici

Ispis
Laserski prijenos nagiba na veće udaljenosti.
Prednosti / Izvedba
  • Bilo koja vrijednost može se postaviti kao alternativa 0 °
  • ručno podešavanje kutova za lak prijenos
  • Zvučni signal vodi do željenog kuta, čak i bez prikaza na displayu
  • Moguća je zamjena mjernih jedinica
  • automatski rotirajući zaslon za bolju čitljivost

Primjena / bilješke
  • Integrirani točkasti laser za mjerenje nagiba do 30 m duljine
  • jaki magneti i dvije trake za sigurno pričvršćivanje na radne dijelove
  • Mehanizam nagiba za fino podešavanje na neravnim površinama

Tehnički podaci
  • dužina
60 cm
  • Mjerni raspon
0 - 360 ° (4 x 90 °)
  • Točnost mjerenja od 0 ° / 90 °
± 0,05 °
  • Točnost mjerenja od 1 - 89 °
± 0,1 °
  • Područje rada (laser)
30 m
  • Težina oko
0,9 kg
  • dužina
618 mm
  • širina
27 mm
  • visina
59 mm
  • Laserski tip
635 nm, <1 mW
  • Laserski domet
30 m
  • Klasa lasera
2
  • Laser za preciznost izravnavanja
± 0,5 mm / m
  • Mjerne jedinice
°,%, mm / m
  • Nosač stativa
1/4 "

Opseg isporuke
  • 4 x 1,5 V R6 (AAA) baterije
  • Zaštitna torba

Preuzimanja
Samo trenutak.
Podaci su dostupni za nekoliko sekundi.
Novi ste u Haberkornu?
Imate pitanje o nekom od naših asortimana ili proizvodu? Možete nas kontaktirati izravno, ili se prijaviti na svoj Haberkorn račun.
Ana Roso Štajnkler
Kontakt
Ana Roso Štajnkler
Vaša osobna kontakt osoba
Napišite porukuSakrij obrazac +385 1 3335 892
Ana Roso Štajnkler
Prijavite se da biste pisali izravno u svom osobnom kontaktu. Sretni smo što služimo ljudima koji nisu registrirani putem našeg općeg kontakta.

Ovdje ispustite ili odaberite privitak datoteke

Otkazati
Glavni izbornik
Glavni izbornik